絞り込み
ブランド
- JSH
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
JSH
JSHのページです。JSHは、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、トラック用品などの商品を提供しています。現在59件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | オーエッチ工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒578-0921 大阪府東大阪市水走4丁目9番3 |

フック付ワイヤー
JSH¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。用途荷物の吊り上げ・引っ張り。材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金タイプG種ワイヤー使用種類片アイ片フックタイプJIS規格JIS G 3525
ロープラチェット
JSH(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機用途荷物の固定・テントやカバー貼り
フック付ワイヤー
JSH¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。用途荷物の吊り上げ・引っ張り。仕様JISG3525タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
台付ワイヤー ハダカ仕様
JSH¥619~税込¥681~1個翌々日出荷固定・引張り用ワイヤーロープです。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数5です。用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型
Cカン レバー付
JSH¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。仕様安全レバー付材質S45C
ホイストロープ
JSH¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。用途荷物の吊り上げ。材質ポリプロピレン、鋼揚程(m)2.5吊上能力(kg)100(実用)破断荷重(kg)450寸法(mm×m)ロープ:5×19
片手ハンマー #1
JSH¥1,398税込¥1,5381本当日出荷片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径30材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105
スチールパッド
JSH¥1,598税込¥1,7581個欠品中ワイヤーの食い込みを防ぐスチールパットです。2個入りです。ワイヤーが荷物を傷つけるのを防ぐ角あてです。用途ワイヤー用の角あて。セット内容ワイヤー用:2個入り材質鋼寸法(mm)75×75×150
バックルベルト
JSH¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入りです。用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
Cカン レバーナシ
JSH¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。材質S45C
白ゴムハンマー#1
JSH¥1,998税込¥2,1981本当日出荷耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径60材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)95
ソフトスリング
JSH¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から4日以内出荷ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811
レバーホイスト ネオ
JSH¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ブレーキの噛み付き時でもチェーンの戻しがが可能な開放レバー付きレバーホイストNEOです。ブレーキのかみつき時でも作業が出来る開放レバー付きです。チェーンの早送りが早いワンタッチ遊点機能付です。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。用途荷物の固定・引っ張り。材質鋼定格荷重(t)0.5標準揚程(m)1.5手引力(kg)34自重(kg)3.8フック間最小距離(mm)270
石刃ハンマー
JSH¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途石工作業・建築土木作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)95主な用途石工作業・建築土木作業。頭質量(kg)0.9
銅ハンマー 450g
JSH¥4,798税込¥5,2781本当日出荷PP柄採用で軽く強靭な銅純度99.9パーセントの伸銅品ハンマーです。頭部は伸銅品で鋳造銅・鍛造銅に比べ2倍以上の長寿命です。純度99.9パーセントで、さらにPP柄採用で軽く強靭です。用途金型作業。機械修理・組立て。全長(mm)280材質(グリップ)ゴム頭部寸法(mm)口径25材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)純銅頭部長(mm)90主な用途金型作業、機械修理・組立全質量(g)550
樹脂コーナープロテクター
JSH¥999税込¥1,0991個当日出荷ベルトが荷物に食い込むのを防ぐ樹脂プロテクターです。2枚入りです。用途荷物のコーナーに取り付けて荷締機のベルトが直接当たるのを防止。材質ABS樹脂寸法(mm)60×60×150
プロテクター
JSH¥369税込¥4061個当日出荷ラチェット金具が直に荷物に当るのを防ぐプロテクターです。50mm幅用です。本体金具で荷物にキズがつくのを防ぎます。用途ベルト荷締機本体が直接荷物に当たるのを防ぐプロテクター。適合機種50mm幅ラチェット金具材質ポリエステル
ベルト荷締機
JSH¥1,298税込¥1,4281個当日出荷荷物の束ね締めに最適な2個入りパックです。2本入りです。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。用途荷物の束ね締め。材質ポリプロピレン、亜鉛合金色イエローベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.8(最小)約0.2ベルト長さ(m)5本体金具:カムバックル端末仕様エンドレス
ベルト荷締機
JSH¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷バイク搬送時の必需品です。2本入りです。ベルト荷締機の端末金具が直接バイク等に当らぬようにする接続用補助ベルトです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途レジャー・スポーツ用の荷物の固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45(2本入り)直径(Φcm)最大約12端末仕様リング
取付レール(ワンピース付ベルト荷締機用)
JSH(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷ワンタッチで荷締が簡単です。寸法(幅W×長さL)(cm)13.2×30材質高張力網板取付ボルトM6取付穴径(Φmm)7ピッチ50
片手ハンマー #1/2
JSH¥1,398税込¥1,5381本当日出荷片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径25材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)85
プロテクター
JSH¥369税込¥4061個翌々日出荷ラチェット金具が直に荷物に当るのを防ぐプロテクターです。35mm幅用です。本体金具で荷物にキズがつくのを防ぎます。用途ベルト荷締機本体が直接荷物に当たるのを防ぐプロテクター。適合機種35mm幅ラチェット金具材質ポリエステル
ベルト荷締機
JSH¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
ベルト荷締機
JSH¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
アイフック(レバー付)
JSH¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。仕様安全レバー付材質S45C
レバーホイスト ネオ
JSH¥10,980税込¥12,0781個当日出荷カバー付きで雨水も入りにくい密閉型です。Wブレーキパウル付きでさらに安全性がアップしました。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。握りやすいグリップ付きです。用途荷締め・吊り下げ・引き寄せ。材質鋼定格荷重(t)0.25標準揚程(m)1手引力(kg)28自重(kg)2.4フック間最小距離(mm)230
白ゴムハンマー#1-1/2
JSH(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径65材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)100
白ゴムハンマー#1/2
JSH¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径45材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)80
棚ガード
JSH¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口2100mmまで用です。用途棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25間口(mm)棚:2100破断強度(kg)100寸法(cm)支柱外周:16~23
棚ガード
JSH¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口1500mmまで用です。用途棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25間口(mm)棚:1500破断強度(kg)100寸法(cm)支柱外周:16~23
取り替えベルト巻取側
JSH¥3,698税込¥4,0681個当日出荷50mm幅交換用ベルトの巻取り側です。50mm幅で、巻取側です。Jフック付きです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途ベルト荷締機取替えベルト。材質ポリエステルベルト幅(mm)50種類巻取側ベルト長さ(m)5端末仕様Jフック
取り替えベルト巻取側
JSH(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷35mm幅交換用ベルトの巻取り側です。35mm幅で、巻取側です。シボリフック付きです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途ベルト荷締機取替えベルト。材質ポリエステルベルト幅(mm)35種類巻取側ベルト長さ(m)4端末仕様シボリ縫製
ベルト荷締機
JSH¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ベルト荷締機
JSH¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:ラチェット端末仕様Sフック
ベルト荷締機
JSH¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4、固定0.5使用荷重(kg)100端末仕様Sフック破断荷重(kg)500
ベルト荷締機
JSH¥10,980税込¥12,0781個当日出荷大きな荷物を固定可能な10Mタイプです。ベルト長さ10Mで大きな荷物の固定用です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。用途荷物の固定。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取9、固定1使用荷重(kg)700
ベルト荷締機
JSH¥1,598税込¥1,7581個当日出荷掛フック付きで作業時間が大幅に短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4.5使用荷重(kg)50端末仕様掛けフック破断荷重(kg)250
アイフック
JSH¥719~税込¥791~1個翌々日出荷ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバーなしです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。材質S45C