絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エピック

エピックのページです。エピックは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社エピック
所在地〒106-0047 東京都港区南麻布1-24-4 2F
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイタミックス用 リテーナー エピック

    バイタミックス用 リテーナー

    エピック
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    バイタミックス社製ブレンダー専用のブレード取り外し用 工具です。通常の洗浄方法では落ちにくい食材などの清掃に便利です。
    質量(kg)0.075TKG品番9-0652-0501TKG品番(2017)6-0823-0501
  • バイタミックス ブレンダー バイタプレップ3 エピック

    バイタミックス ブレンダー バイタプレップ3

    エピック
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:2L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:975W回転数:バリアブル 3、000~24、000回転/1分(10段階切替) ハイ 37、000回転/1分質量:5.9kg付属品:アクセラレーター・リテーナー。繊維質の多い野菜や、固い穀類も、驚異的なパワーで撹拌。 これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材 も、短時間で理想的な状態に仕上げます。混ぜる・刻む・挽く・捏ねる・砕くなど、さまざまな仕込みに利 用できます。仕込み・ドリンク用アクセラレーター(攪拌棒)ブレンディング中コンテナー内の対流をコントロールし、撹拌効果を高めます。
    材質ポリカーボネイト(ボトル容器)容量(L)2消費電力(W)975寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×229×514スピード調節有りTKG品番9-0652-0201TKG品番(2017)6-0823-0201
  • プラグ シャーシ マウント 9W エピック

    プラグ シャーシ マウント 9W

    エピック
    7,598税込8,358
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Circon R2.5 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:銅合金 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル 最大ケーブル径:10mm 最小ケーブル径:6mm 色:ニッケル コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:7.5A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP65 絶縁抵抗:10MΩ 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC ネジサイズ:PG9 定格電圧 VAC:380V 耐電圧:1.5kV 動作電圧:24Vアズワン品番65-1423-54
  • バイタミックスブレンダーバイタプレップXL エピック

    バイタミックスブレンダーバイタプレップXL

    エピック
    489,800税込538,780
    1個
    4日以内出荷
    パワフルなモーターでトマトなどのデリケートな食材も、肉のメンチなど粘度の高い食材も素晴らしい状態に仕上げます。 お粥など熱いものも冷まさずにそのまま撹拌できます。 キューブアイスをそのまま砕いてスムージードリンクを作ることができます。 一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので作業効率があがり、より多くのお客様へのサービスが可能になります。 食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度を変えることができます。 パルスボタンがついているので、手動でブレードの回転を入り切りするジョグ運転ができます。 高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセレーターを利用ください。
    材質ポリカーボネート質量(kg)22.7容量(L)5.6(ボトル)消費電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×483×473標準装備品2Lコンテナ(少量対応品)、アクセレーター、リテーナー(刃を外す工具)
  • バイタミックス ドリンクマシーン 2スピード エピック

    バイタミックス ドリンクマシーン 2スピード

    エピック
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:1.4L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:900W回転数:最高37、000回転/1分(2段階切替)質量:4.0kg。強力なトルクでキューブアイスも瞬時に粉砕。短時間で高品 質な仕上がりを実現します。1台で通常のドリンクメニューはもちろん、 スムージーなどフローズンドリンクを作ることが可能です。ドリンク用
    材質ボトル容器:ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×440TKG品番9-0652-0401TKG品番(2017)6-0823-0401
  • バイタミックス ドリンクマシーン アドバンス エピック

    バイタミックス ドリンクマシーン アドバンス

    エピック
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    ボトル容量:0.9L(ポリカーボネイト)定格電圧 :単相100V 50/60Hz消費電力 :900W回 転 数 :37000回転/1分質 量 :4.8kg・強力なモーターと高性能XPブレード、独自のコンテナー により、スムージーなどフローズンドリンクはもちろん、 シェークなど粘度の高いドリンクにおいても高い パフォーマンスを実現します。メニューに合わせて最適なプログラムを選べる オートタイマー機能が付いているので、きめの細かい、 質の高いドリンクを短時間で提供可能です。ドリンク用世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで 抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーに よりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード、耐久性に優れています。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」で ブレードアッセンブリを取り外し、 すみずみまで清掃が可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×229×460TKG品番9-0652-0301TKG品番(2017)6-0823-0301
  • バイタミックス ブレンダー 10087用 0.9Lコンテナ一式16211 エピック

    バイタミックス ブレンダー 10087用 0.9Lコンテナ一式16211

    エピック
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷