絞り込み
ブランド
  • エピック
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,739)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,103)
  • Panasonic(パナソニック)(6,949)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,707)
  • フエニックス・コンタクト(4,097)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,982)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,448)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,653)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,272)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,889)
  • onsemi(1,865)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ シャーシ マウント 9W エピック

    プラグ シャーシ マウント 9W

    エピック
    7,598税込8,358
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Circon R2.5 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:銅合金 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル 最大ケーブル径:10mm 最小ケーブル径:6mm 色:ニッケル コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:7.5A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP65 絶縁抵抗:10MΩ 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC ネジサイズ:PG9 定格電圧 VAC:380V 耐電圧:1.5kV 動作電圧:24Vアズワン品番65-1423-54