JSP

JSPのページです。JSPは、物流/保管/梱包用品/テープ、建築金物・建材・塗装内装用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社JSP
所在地〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2(新日石ビル 4F)
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラマット JSPミラマットJSP(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
空気バネ的な緩衝特性を持っています。発泡倍率が多様に富んだ独立気泡の集合体です。 優れた作業性が得られます。適度の滑り性と伸び、なじみがあります。 断熱性や防湿、防水性に優れています。 省資源・リサイクル適性に優れています。
用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc) 農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc) 建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc) 雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc) その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
P-ボックス JSPP-ボックスJSP(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
タフボード(ミラプランクレイヤー) JSPタフボード(ミラプランクレイヤー)JSP(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(7枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。 高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。 適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。 ※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成
用途トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。 自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
Pボードハード JSPPボードハードJSP
29,980税込32,978
1箱(15枚)
翌々日出荷
水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます。 ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途リフォーム・メンテナンスでの作業現場の部分養生・資材置きに幅(mm)1000厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質発泡ポリプロピレン4倍(永久帯電防止)
パレットスペーサー JSPパレットスペーサーJSP(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(5枚)ほか
翌々日出荷
パレットに載せた製品の保護を目的として、パレット間の養生材として使用する板状発泡ポリエチレン緩衝材です。優れた柔軟性と緩衝性で大切な積載物を保護します。優れた柔軟性で、積荷を積載や運搬時に起こる衝撃から保護します。従来板物(加工品)よりも軽量。一人で軽々持ち運ぶことができるから、 作業もはかどります。曲げ、ひねりに強く、ワレ・カケにも強い素材だから、くり返し長く使えて経済的です。くり返し使用できるので、資源のムダを最小限に。結果的に環境への負荷の少ない製品です。帯電防止の素材を使用しているから、静電気によるホコリ、チリの付着を防止します。
ライトグレー
ミラダンむしろ JSPミラダンむしろJSP(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
ミラダンむしろは、ミラダン(発泡ポリエチレンに段付加工を施したもの)に特殊織りしたPEクロスを全面に熱融着し、補強された包装材です。
ホットすのこ(ソフトタイプ) JSPホットすのこ(ソフトタイプ)JSP(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(10枚)
3日以内出荷
ホットすのこは無架橋ポリプロピレンの特性を生かしたすのこです。 木製スノコに比べ丈夫で腐らず、ささくれが出ませんので安心してお使い頂けます。 上からの荷重を平均的に受けるので安定性に優れていて、工事現場や悪路に最適です。 カッター等で簡単に切断できますので置き場所を選びません。
材質ポリプロピレンサイズ(mm)900×585タイプソフト
ミラフォームM1F JSPミラフォームM1FJSP
10,980税込12,078
1セット(6枚)ほか
6日以内出荷
ミラフォームは、住宅・建築物などの高エネルギー化に貢献するととともに、製造工程においても オゾン層の保護、地球温暖化防止あるいはシックハウス対策等に最大限の技術を投入しています。 ISO9001につづき14001認証も取得。さまざまな過程において環境への配慮を行っています。熱伝導率は、コンクリートの約1/50。省エネ効果に優れた断熱材です。ミラフォームは独立した無数の気泡からなる空気の板。熱の伝導・輻射・対流を一つ一つの気泡の中に閉じ込めてしまいます。熱を伝えにくいミラフォームの熱伝導率はコンクリートの約1/50。 省エネルギーに有効な断熱材です。
寸法(幅W×長さL)(mm)1820×910熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上曲げ強度(N/cm2)20以上グリーン購入法適合吸水性(g/m2)0.01以下
エアーキャップ JSPエアーキャップJSP
3,498税込3,848
1巻
翌々日出荷
大量に使用する方におすすめ。ロールタイプの気泡シートです。
幅(m)0.6
養生シート JSP養生シートJSP
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
発泡ポリエチレンに各種補強材をラミネートし、強度をアップさせたシートです。 軽量・手軽・丈夫な養生シートとして活躍します。 お好みに合わせて7種類のラインナップ。
幅(mm)1000
導電性ミラマット JSP導電性ミラマットJSP
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
導電性ミラマット(a)とは、原材料にカーボンブラックを配合することにより、表面固有抵抗値106Ω以下を実現し静電気を瞬時に逃がすことができる導電性と緩衝性を兼ね備えた製品です。
幅(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)300
ミラシート JSPミラシートJSP
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
ポリエチレンを独立気泡構造に低発泡させたシートです。断熱性に富み、強く丈夫で保温力が抜群です。園芸用緑化保温シートとして光線透視率も適度で、良質なものです。各地で使用され、一際威力を発揮し圧倒的に優秀性を認められ、好評を博しています。
用途水稲育苗の保温緑化、硬化作業に最適。各種農作物の被覆保温材として高収益、早期出荷を促進します。(イチゴ・メロン・スイカ・アスパラ・ ニラ・タバコ苗、その他ハウス作物)挿木の被覆材として水分蒸発防止及び遮光に最適です。シイタケ・キノコ類及び養蚕の保温断熱、遮光に最適 です。材質低発泡ポリエチレン厚さ(mm)0.3長さ(m)25関連資料(0.61MB)
ミラマット A-BIO JSPミラマット A-BIOJSP
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
パイオマスポリエチレン25%配合(バイオマスプラスチックはサトウキビを原料としており、カーボンニュートラルに貢献する材料です)超高発泡で約20%樹脂削減(ミラマット1mm品比較)独自技術により物性を向上(高発泡でも一般品と同等の物性を保持 ミラマットA-Bioは一般品と同等にご使用頂けます)
用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc)農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc)建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc)雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc)その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)長さ(mm)300幅(mm)1200厚さ(mm)1関連資料(0.85MB)
キャプロン規格袋 JSPキャプロン規格袋JSP
25,980税込28,578
1セット(500枚×2袋)ほか
3日以内出荷
キャプロンA(エース)とは・・・・優れた表面固有抵抗値・持続性帯電防止タイプで半永久的に帯電防止機能を発揮・クリーンな環境での使用、静電気によるホコリやゴミの付着を抑え電子部品・半導体部品の緩衝材としてのご利用に最適です
用途電子部品・化粧品等関連資料(1.14MB)
MLボード ハードタイプ JSPMLボード ハードタイプJSP
26,980税込29,678
1パック(5枚)ほか
3日以内出荷
JSP独自の多層化技術によって実現したプラスチックボードです。 剛性と耐熱性に優れたハードタイプ 重量物の輸送時の養生材として適しています。 耐久性に優れ、繰り返しの使用に耐えられます。 ベニア板の代替、あて板用に使用できます。 再生原料を使用し、環境に配慮した製品です。
幅(mm)910長さ(mm)1820
MLボード ソフトノンスリップタイプ JSPMLボード ソフトノンスリップタイプJSP
26,980税込29,678
1パック(5枚)ほか
3日以内出荷
JSP独自の多層化技術によって実現したプラスチックボードです。 柔軟性と耐寒性に優れたソフトタイプ 重量物の輸送時の養生材として適しています。 耐久性に優れ、繰り返しの使用に耐えられます。 ベニア板の代替、あて板用に使用できます。 再生原料を使用し、環境に配慮した製品です。
ミラむしろ JSPミラむしろJSP
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
ミラむしろはミラマット(発泡ポリエチレン)に特殊織りしたPEクロスを全面に熱融着し、補強された包装材です。
ミラロード JSPミラロードJSP
219,800税込241,780
1セット(5枚)
9日以内出荷
・優れた軽量性:ミラロードは、ALL樹脂かつ内部に発泡体が詰まっており、”最軽量”を実現大人ひとりで持ち運べる重量のため、重機が不要で設置・撤去の効率UP・優れた高剛性:サンドイッチ構造により曲げ剛性は、一般的な樹脂板やコンパネに比べて向上タイヤ式車両の場合、駐車時は輪荷重1.5トンまで、走行時は輪荷重5トンまで可能※平地(コンクリート/アスファルト、土、砕石)を想定
用途・重機の往来・開口部の往来※開口部での走行は、条件によるため、別途ご相談の上、ご使用ください。・芝生養生・台車の往来厚さ(mm)25グレー
エアープランク JSPエアープランクJSP
17,980税込19,778
1セット(7枚)ほか
6日以内出荷
エアー抜けしにくく、折り・曲げが可能です。 また超軽量なので扱いやすく運送の緩衝材に最適です。
用途軽量商品用ワンウェイトラックボード寸法(mm)1100×1200
デスク・パーテーション JSPデスク・パーテーションJSP
45,980税込50,578
1セット(10台)
15日以内出荷
透明性、高耐候性、清掃容易、軽量台座いらずのコストパフォーマンス、日本製、(大)は新・JISの学校机適合サイズ、(小)は外食産業(一人席)向けサイズ
用途新型コロナウイルス感染対策 飛沫防止パーテーション材質アクリル系樹脂製厚さ(mm)2高さ(mm)450
デスク・パーテーション JSPデスク・パーテーションJSP
25,980税込28,578
1セット(5台)
8日以内出荷
透明性、高耐候性、清掃容易、日本製
用途新型コロナウイルス感染対策 飛沫防止パーテーション材質アクリル系樹脂製厚さ(mm)3
デスク・パーテーション JSPデスク・パーテーションJSP
35,980税込39,578
1セット(5台)
15日以内出荷
高耐候性、清掃容易 インク密着性が高い
用途新型コロナウイルス感染対策 飛沫防止パーテーション仕様脚付き厚さ(mm)3
折り畳みP-ボックスFX JSP折り畳みP-ボックスFXJSP
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
気密性が高いため、断熱性能が高いです。組み立て・折りたたみができるため、省スペースで保管可能です。