カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(8)
- オフィス家具/清掃用品(24)
- 切削工具・研磨材(26)
- 測定・測量用品(37)
- 作業工具/電動・空圧工具(41)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(18)
- ねじ・ボルト・釘/素材(46)
- 自動車用品(216,674)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)
- アックスブレーン
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,744)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,339)
- トヨタ(140,179)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,777)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,288)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,834)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,776)
- Panasonic(パナソニック)(32,586)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(2,456)
- 以上(2,590)
- 以上(2,608)
- 以上(2,627)
価格
- 1,500円以下(53,457)
- 1,500-10,000円(81,317)
- 10,000-50,000円(67,625)
- 50,000-100,000円(22,525)
- 100,000円以上(12,296)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ウエットクリーンワイパー
アックスブレーン(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(160枚)ほか当日出荷各種工場、建設工事現場の機械、工具などについた油汚れ、オフィスの事務機器についたたばこのヤニや手の脂、また家庭の台所まわりの落ちにくい油汚れ等の清掃、および手についた頑固な泥や油汚れ等もキレイに簡単に落とせ、どこでも幅広くご使用いただけます。用途建設・運輸・現場・船舶・工場・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス等。材質ユニチカのコットンと極細ポリエステル新素材不織布色白色1枚の寸法(mm)170×300
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(60本)ほか当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
Fプラグ
アックスブレーン(17件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(30本)ほか当日出荷用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(43本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ケッソク君 ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1セット(10本)当日出荷高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐火、耐酸性
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(70本)ほか当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(43本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
首振りディープラチェット
アックスブレーン(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!仕様ユニバーサル首振角度(°)15
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(45本)ほか当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(96本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状皿仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(75本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
防水型充電式LEDワークライト
アックスブレーン¥8,998税込¥9,8981台当日出荷作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!付属品USB/USB TypeCコード、専用ACアダプター(コードなし)、専用マグネット付ホルダー幅(mm)300全長(mm)約300質量(g)約155寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13バッテリーリチウムイオン充電時間約3時間防塵防水性能IP66設置方式マグネット・フック充電時間(時間)約3耐衝撃性5m電源タイプ充電式充電可能回数500回未満使用場所屋内外兼用照射距離(m)最大約2(4TOP)電球の種類LED色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯エコロジー商品省エネ
ソフトタッチ ワイドプライヤ
アックスブレーン(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
ハンマードリル用キーレスチャック
アックスブレーン(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。軸径(Φmm)10質量(g)330タイプ回転専用寸法A(mm)54寸法B(mm)114最大口径(mm)13
プレミアムマルチドリルビス ステンレス
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(44本)ほか当日出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
スーパー木工ドリル
アックスブレーン(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!用途木工の穴あけ作業。刃数4全長(mm)165
...