絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

JFEアドバンテック

JFEアドバンテックのページです。JFEアドバンテックは、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在111件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名JFEアドバンテック株式会社
所在地〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温用カプラント JFEアドバンテック常温用カプラントJFEアドバンテック
3,398税込3,738
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
超音波厚さ計で探触子と測定物間の空気を遮断し、超音波を透過させます。
適合機種TI-56F・TI-66C・TI-70K・TI-70L・TI-70W容量(cc)50
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
149,800税込164,780
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm)69×29.5×144質量(g)約150使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池×1外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5測定方式超音波パルス反射方式表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
診断機能付振動計 JFEアドバンテック診断機能付振動計JFEアドバンテック(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。ベアリングの診断も本体の判定基準で容易に診断可能です。センサーは測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用しています。現場での設備異状検知、原因分析に便利です。
仕様測定レンジ(μm):Lレンジ/(ACC・ACC PEAK)0.0~20.0m/s^2、(VEL)0.0~20.0mm/s、(DISP)0~ 200Hレンジ/(ACC・ACC PEAK)0~200m/s^2、(VEL)0~200mm/s、(DISP)0~1990セット内容本体×1台、圧電式振動ピックアップ(PU-626D)×1個、マグネット(MK-9002)×1個、カールコード(CD-C1-3N)×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)69×30×154質量(g)約140(電池含む)電源単3乾電池×1本(テスト用付属)表示LCD 4 1/2桁・バックライト付き測定モード加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP)アズワン品番2-2595-01測定周波数範囲(ACC・ACC PEAK)1~20kHz、(VEL・DISP)10Hz~1kHz演算処理(ACC)RMS値、(ACC PEAK)PEAK値、(VEL)RMS値、(DISP)P-P値
【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)JFEアドバンテック
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~50測定方式超音波パルス反射方式主な用途薄物被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂最小表示/目量(mm)0.1繰返し精度(mm)±0.1測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書
パイプ用アタッチメント JFEアドバンテックパイプ用アタッチメントJFEアドバンテック
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
TI-70シリーズ用オプション
適合機種TI-70シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
高温用カプラント JFEアドバンテック高温用カプラントJFEアドバンテック
6,798税込7,478
1本ほか
7日以内出荷
高温用超音波厚さ計で探触子と測定物間の空気を遮断し、超音波を透過させます。
適合機種TI-56H
【レンタル】エアリークビュアー MK-750ST JFEアドバンテック【レンタル】エアリークビュアー MK-750STJFEアドバンテック
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
気体のリーク箇所を可視化し、省エネに貢献します。エアリークの発生箇所がカメラ画像により一目でわかります。新型TFT液晶の採用で屋外でも見やすい画面!新たに「簡易漏れ量表示」を搭載!広範囲のリーク箇所を短時間で特定できます。離れた場所のエアリークも検出できます。架空配管等の点検にも最適です。【使用例】配管腐食によるピンホールからのリーク検出レギュレーター接手部からのリーク検出溶接機等エアチューブからのリーク検出フランジのゆるみやパッキン劣化によるリーク検出溶接不良によるリーク検出真空引き配管の吸い込み検出エア、蒸気、窒素、アルゴン等、機体の種類は問いません。※測定箇所や漏れ方により検出できない場合がございます。
質量(g)約740(充電池パック含む、ハンドストラップ、本体保護ゴムカバー含まず)電源充電池パック(連続使用時間/約8時間、充電時間/約3時間)保護等級IP42機能ピークホールド機能、簡易漏れ量表示機能、スリープ機能データ出力USB通信(対応OS:Windows8.1、Windows10)サービス分類レンタル
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
329,800税込362,780
1個
16日以内出荷
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定:探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能データメモリー機能:最大10,000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)パソコンへのデータ通信機能:USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能:探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能:入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理:データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途:専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能:標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗,減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(10.00~250.00mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.80~9.99mm)±0.05●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属●表示単位(mm):0.01測定範囲(mm)塗膜下測定 :3.00~20.00、塗膜無測定 :1.50~90.00(0.80~250.00使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本温度範囲(℃)精度保証:5~40測定方式超音波パルス反射法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×33
診断機能付振動計 MK-21 JFEアドバンテック診断機能付振動計 MK-21JFEアドバンテック
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載ISO 10816-1(JIS B 0906)を参考にした診断機能を内蔵。 自動で回転機械の状態を診断可能ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属
仕様●センサー:圧電式振動ピックアップ(マグネット付)●測定モード:加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)●測定レンジ(加速度)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(速度)L レンジ:0、0~20、0mm/s●測定レンジ(変位)L レンジ:0~200μm●測定レンジ(加速度)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(速度)H レンジ:0~200mm/s●測定レンジ(変位)H レンジ:0~1990μm●測定周波数範囲:加速度:1k~20kHz加速度ピーク:1k~20kHz速度:10~1kHz変位:10~1kHz●演算処理:加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値●表示方式:LCD 4、5桁、バックライト付●ローバッテリー表示:液晶内にマーク表示●使用温度範囲:0~50℃(90%RH非結露)●保存温度範囲:-10~60℃(90%RH非結露)●電源:単3アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能●質量:約140g(本体のみ、乾電池含む)●サイズ:69(W)×30(D)×154(H)mm●コード番号:119-0160691アズワン品番67-4827-45
【レンタル】河川用電磁流速計 JFEアドバンテック【レンタル】河川用電磁流速計JFEアドバンテック
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
新たな機能として、メモリ機能を搭載しています。 最大255測点のデータをカレンダー情報とともに記録することが可能です。 現場での野帳への記入はもはや不要となり、室内でパソコンによりデータの処理がおこなえます。
用途河川、各種水路等仕様【センサ仕様】最小測定水深:3cm、耐圧性能:30m水深相当、【表示部仕様】平均時間:1、5、10、20、40、60秒選択式セット内容表示部(本体)(単2電池×4ショルダーストラップ)、ケーブル付センサー(10m)、センサー支持棒固定金具(標準型)(センサーに取付済)、センサー金具固定ネジ(センサーに取付済)×2、シャックル接続棒(センサーに取付済)、シャックル、ベーン固定ネジ(センサーに取付済)×4、グリップ付支持棒・連結用支持棒(各50cm)、ベーンウェイト(1.2kg、2.5kg)、センサー方向指示リング、六角レンチ、コース、通信ソフト※(CD-ROM)、通信ケーブル(RS232C、USBシリアル)、取扱説明書(本体、データ処理プログラム、インストール手順書)、収納ケース材質ABS相当質量(kg)約1.1タイプ電磁誘導方式使用温度範囲(℃)0~40電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)ケーブル長(m)10内容メモリ:ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間精度測定値の±2%または、±0.005m/s表示LCD20文字2行寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×100×90(突起含まず)外部出力RS-232C出力、1.メモリデータの転送、2.リアルタイムデータ伝送寸法(Φ×mm)30×64メモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能(最大約100万データ)測定レンジ0~5m/s測定方向1軸1方向表示内容現在時刻、流速(m/s)、ブロックNo.防水保護等級IPX5相当分解能(m/s)0.002サービス分類レンタル
【レンタル】河川用電磁流速計 JFEアドバンテック【レンタル】河川用電磁流速計JFEアドバンテック
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。 水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。
仕様【最小測定水深】3cm【耐圧性能】30m水深相当【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間材質ウレタン樹脂寸法(mm)センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95質量(kg)約1.1タイプ電磁誘導方式電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)ケーブル長(m)10m(最大延長50mまで可能)精度測定値の±2%±0.005m/s表示LCD20文字2行分解能0.002m/sメモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能測定レンジ0~5m/s測定方向1軸1方向表示内容流速(m/s)防水性JIS4等級相当
【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付)JFEアドバンテック
5,298税込5,828
1台
翌日出荷から3日以内出荷
狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約10N(約1kgf)セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)周波数手動プローブ約38~40kHz
【レンタル】クレーンスケール(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】クレーンスケール(校正書付)JFEアドバンテック
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)ひょう量5000kg表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」目量2kg防塵防水性能-
【レンタル】クレーンスケール(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】クレーンスケール(校正書付)JFEアドバンテック
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から4日以内出荷
重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)ひょう量3000kg表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」目量1kg防塵防水性能-
【レンタル】診断機能付振動計(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】診断機能付振動計(校正書付)JFEアドバンテック
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。単3形乾電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付き)。測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。バックライト付きで、暗い場所でも測定可能。持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属。
セット内容本体、圧電振動ピックアップ、マグネット、カールコード、単3形乾電池、取扱説明書、収納ケース質量(g)約140(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~50(90%RH非結露)電源単3形アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能表示方式LCD 4.5桁、バックライト付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×154×30センサー圧電式振動ピックアップ(マグネット付)測定レンジ【加速度】0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)【加速度ピーク】0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)【速度】0.0~20.0m/s(Lレンジ)、0~200m/s(Hレンジ)【変位】0~200μm(Lレンジ)、0~1990μm(Hレンジ)測定モード加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)保存温度範囲(℃)-10~+60(90%RH非結露)ローバッテリー表示液晶内にマーク表示測定周波数範囲加速度:1kHz~20kHz加速度ピーク:1kHz~20kHz速度:10Hz~1kHz変位:10Hz~1kHz演算処理加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値
充電器(保守用) JFEアドバンテック充電器(保守用)JFEアドバンテック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
適合機種SH-21A、22
【レンタル】ワイパー式メモリー溶存酸素計 JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式メモリー溶存酸素計JFEアドバンテック
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ワイパー式メモリー溶存酸素計AROW-WF-Lの特長は、ワイパーブレードが2枚ついており、清掃能力が向上したことです。EPSA-RINKOは陸水・沿岸域などでの長期観測におすすめのレンタル商品です。パソコン内蔵の無線LAN機能を使って「無線通信」が可能です。これにより、耐圧容器を取り外さずに観測設定やデータの取り出しが無線で行えます。結果として、作業ミスによるデータ欠測や測定器の浸水といった事故のリスクが減ります。本体は耐磨耗性・耐衝撃性・耐腐食性に優れたチタン製となっております。
用途ワイパー式メモリー溶存酸素計 AROW-WF-Lの用途は主に、海洋調査や水質のモニタリングなどに使用されております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適したレンタル品となっています。仕様●バースト時間:1~1440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式セット内容本体(AROW-WF-L)、透明ゴムキャップ、センサー保護キャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本長さ(mm)66250質量(kg)空中約1.8、水中質量約1.0質量(g)約580(電池含まず)電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定)消費電力(W)約2(発光時)測定範囲(℃)【DO】0~200%、【水温】-3~45外径(Φmm)2845センサータイプ【DO】燐光式、【水温】サーミスターサンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種精度(℃)【DO】非直線性±2%FS、【水温】±0.02(3~31分解能(℃)【DO】0.01% ※飽和度100%付近での標準値、【水温】0.001寸法(Φ×mm)70×302通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠),USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC波長(nm)LED:265メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX)測定モード連続モード、バーストモード動作時間約6か月(25℃発光レベル標準の場合)測定インターバル0.5~600秒耐圧水深(m)200水深相当、水深200相当サービス分類レンタル
【レンタル】ワイパー式メモリー水温塩分計 JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式メモリー水温塩分計JFEアドバンテック
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lの特徴は、2枚羽ワイパーがついており、前のモデルより清掃力が強化されていることです。清掃の手間が少なく安定した測定データを取得したいと考えてる方はぜひ一度レンタルでご利用ください。電気伝導度センサーは、通常、生物の付着や汚れによって感度が大きく影響されやすいです。長期間の連続観測には、1~2週間の細やかなメンテナンスが必要で手間がかかっていましたが、こちらの商品を使用することでその工数を削減することが出来ます。また、パソコンに内蔵された無線LAN機能により「無線通信」に対応しており、耐圧容器を外すことなく観測設定やデータの取り出しが可能です。これにより、作業ミスによるデータ欠測や測器の浸水リスクが軽減されます。なお、安定した通信を行うための子機は付属しておりませんので、必要な場合はお客様にてご用意ください。電池は単三型アルカリ乾電池、リチウム電池の使用が可能です。一般的な単三型アルカリ乾電池での動作が可能で容易に電源電池が入手出来ます。
用途ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lは海洋調査や水質モニタリングの用途でレンタルされております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適した商品となっております。仕様●バースト時間:1~1,440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式セット内容本体(ACTW-WF-L)、透明ゴムキャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ブラシ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本長さ(mm)66250質量(kg)空中約2.2、水中質量約1.2測定範囲【水温】-3~45℃、【電気伝導度】0.5~70mS/cm※質量(g)約580(電池含まず)備考※検定は海水を使用(28~65mS/cmの範囲)電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定)消費電力(W)約2(発光時)外径(Φmm)2845精度【水温】±0.01℃(0~35℃)、【電気伝導度】±0.01mS/cm※センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式サンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種分解能【水温】0.001℃、【電気伝導度】0.001mS/cm寸法(Φ×mm)70×411通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠)、USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC波長(nm)LED:265メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX)測定モード連続モード、バーストモード動作時間約3か月(25℃発光レベル標準の場合)測定インターバル0.1~600秒サービス分類レンタル
【レンタル】直読式総合水質計 JFEアドバンテック【レンタル】直読式総合水質計JFEアドバンテック
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
90%応答速度1秒以内※の高速応答を実現した蛍光方式のDOセンサーを採用AAQ176は、CTD観測と同時に0.5m/秒の降下速度で溶存酸素の鉛直測定が可能になり、作業時間の大幅な短縮と詳細の鉛直分布が取得できます。測定項目は、水温、深度、塩分、クロロフィル、濁度、DO、pH、光量子の8項目です。※気体雰囲気中(1気圧25℃)での応答速度の標準値
仕様●測定項目【深度】タイプ:半導体圧力センサー、測定レンジ:0~100m、分解能: 0.002m、精度:±0.3%FS、時定数:0.2秒【水温】タイプ:サーミスタ、測定レンジ: -3~+45℃、分解能:0.001℃、精度:±0.01℃(0~35℃)、時定数:0.2秒【電導度】タイプ:電極式、測定レンジ:0~65mS/cm、分解能: 0.001mS/cm、精度:±0.01mS/cm (2~65mS/cm)、時定数:0.2秒【塩分】タイプ:実用塩分式、測定レンジ:2~42、分解能:0.001、精度:±0.01、時定数:0.2秒【濁度】タイプ:後方散乱光式、測定レンジ:0~1,000FTU (ホルマジン基準)、分解能:0.03FTU、精度:±2%、時定数:0.2秒【クロロフィル】タイプ:蛍光測定、測定レンジ:0~400ppb (ウラニン基準)、分解能:0.01ppb、精度: ±1%、時定数:0.2秒【DO】タイプ:燐光式、測定レンジ: 0~20mg/l (0~200%)、分解能:0.001mg/l (0.01%)、精度:±0.4mg/l (±2%)、時定数:0.4秒【光量子】タイプ:フォトダイオード、測定レンジ:0~5,000μmol/(s・m2)、分解能:0.1μmol/(s・m2)、精度:±5%、時定数:0.2秒【pH】タイプ:ガラス電極、測定レンジ:0~14pH、分解能: 0.01pH、精度: ±0.2、時定数:10秒●ハンディユニット型式:H-11画面:4行20桁LCD操作方法:タッチボタン表示内容:測定データメモリータイプ:512MBコンパクト フラッシュメモリー測定手法メモリー方式:選択インターバル (0.1、0.2、0.5、1、2、5、10秒)毎の連続測定データの記録数:約1400万データ(約50万データごとに1ファイル) 4096ファイル印字機能:なし (外部プリンターに接続し、データ印字)カレンダー情報:内蔵電源:単3型アルカリ電池8本/AC100V/DC12V寸法:85mm × 115mm × 255mm、ケーブル長100m質量:約1.0kg(電池含まず)備考:センサーはハンディユニットの電池からの電源供給になります。 連続使用は6~8時間程度です。(設定により異なります。)セット内容本体、ハンディユニット、センサゾンデ、光量子センサキャップ、DOセンサキャップ、インターフェイスユニット、接続ケーブル 100m、ACアダプタ、中性リン酸塩標準液 pH6.86、ほう酸塩標準液 pH9.18、校正容器 ×2、結露防止用窒素ガス缶、六角レンチ、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(AAQ-PRO2)、通信ソフト(データ転送ソフト)、通信ソフト(データ処理ソフト)、USBシリアルケーブル ドライバーCD、取扱説明書(直読式総合水質計 AAQシリーズ)、取扱説明書(AAQシリーズ専用小型処理ユニット H-11)、取扱説明書(AAQ-PRO2 通信処理ソフト)、取扱説明書(AAQ-H11 データ転送ソフト)、取扱説明書((AAQ-RINKO データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×8本サービス分類レンタル
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
999,800税込1,099,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途プレス成型品グラビア印刷ロール(クロームメッキ、銅メッキ)薄板材、薄メッキ部仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:1N(約0.1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(5%rdg)HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
889,800税込978,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
889,800税込978,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途比較的粗いクランクシャフト比較的粗いカムシャフト比較的粗い面溶接部・鍛造品主にインライン用仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:40N(約4kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
889,800税込978,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
999,800税込1,099,780
1台
22日以内出荷
プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途プレス成型品グラビア印刷ロール(クロームメッキ、銅メッキ)薄板材、薄メッキ部仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:1N(約0.1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(5%rdg)HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
849,800税込934,780
1台
22日以内出荷
プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
849,800税込934,780
1台
22日以内出荷
プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途比較的粗いクランクシャフト比較的粗いカムシャフト比較的粗い面溶接部・鍛造品主にインライン用仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:40N(約4kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
849,800税込934,780
1台
22日以内出荷
プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
999,800税込1,099,780
1セット
22日以内出荷
ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途プレス成型品グラビア印刷ロール(クロームメッキ、銅メッキ)薄板材、薄メッキ部仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:1N(約0.1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(5%rdg)HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
869,800税込956,780
1セット
22日以内出荷
ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
869,800税込956,780
1セット
22日以内出荷
ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途比較的粗いクランクシャフト比較的粗いカムシャフト比較的粗い面溶接部・鍛造品主にインライン用仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:40N(約4kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
869,800税込956,780
1セット
22日以内出荷
ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
909,800税込1,000,780
1セット
21日以内出荷
ハンディ硬さ計(校正証明・トレーサビリティ体系図付き)と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
909,800税込1,000,780
1セット
21日以内出荷
ハンディ硬さ計(校正証明・トレーサビリティ体系図付き)と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途比較的粗いクランクシャフト比較的粗いカムシャフト比較的粗い面溶接部・鍛造品主にインライン用仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:40N(約4kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
909,800税込1,000,780
1セット
21日以内出荷
ハンディ硬さ計(校正証明・トレーサビリティ体系図付き)と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
999,800税込1,099,780
1セット
21日以内出荷
ハンディ硬さ計(校正証明・トレーサビリティ体系図付き)と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途プレス成型品グラビア印刷ロール(クロームメッキ、銅メッキ)薄板材、薄メッキ部仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:1N(約0.1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(5%rdg)HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
829,800税込912,780
1セット
21日以内出荷
ハンディ硬さ計(校正証明・トレーサビリティ体系図付き)と硬さ基準片がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
809,800税込890,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
779,800税込857,780
1台
22日以内出荷
現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点
デュアルタイプ膜厚計 JFEアドバンテックデュアルタイプ膜厚計JFEアドバンテック
209,800税込230,780
1台
15日以内出荷
デュアルタイプ(電磁誘導式、渦電流式)で鉄及び非鉄金属上の塗装膜、皮膜の測定が可能電磁誘導式/渦電流式 自動選択機能付プローブと本体一体型オートパワーオフ機能付同クラス(センサー本体一体型)の膜厚計で高精度を実現
用途鉄、鋼、銅、アルミニウム等の金属素材上の各種塗装幕、皮膜の厚さ測定に最適自動車鋼板、船舶、鋼構造物、タンク、橋梁、機械、アルミニウム製品、ステンレス製品、アルミサッシ家電製品、建材などの塗装幕や皮膜厚さを測定する計測器です。仕様●測定データ記録容量:メモリ1000点●画面保存:100件電源単4電池(1.5V)3個(ニッケル水素、アルカリ、リチウム電池)測定方式電磁誘導式及び渦電流式両用表示測定値:ディジタル表示4桁バックライト付測定精度+(1μm+1%×rdg.)0-50μm、+(2μm+1%×rdg.)>50μm機能統計表示(平均、標準偏差、最大、最小)、上下限値アラーム機能、高速測定モード、USB接続対応、ソフトウエア更新可能構成本体、プラスチック較正シム、保護ゴムカバー、ストラップ、単4乾電池(3本)、取扱説明書、レンズ保護シールド、キャリングケース、校正証明書、USBケーブル、PosiSoftソフトウェア測定範囲(μm)素地(鉄、鋼その他磁性金属)0~1500、素地(非鉄金属、その他非磁性金属)0~1500防塵・防滴保護等級:IP65動作温度範囲(℃)本体使用温度0~50
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
799,800税込879,780
1セット
22日以内出荷
ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点