絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 81111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】クレーンスケール(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】クレーンスケール(校正書付)JFEアドバンテック(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から3日以内出荷
重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)ひょう量1000kg表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」目量0.5kg防塵防水性能-
防水型クレーンスケール JFEアドバンテック防水型クレーンスケールJFEアドバンテック
419,800税込461,780
1台
10日以内出荷
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0525質量(kg)22種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)3000電源充電式リチウムイオン電池(付属)本体寸法(mm)300×330×210目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール JFEアドバンテック防水型クレーンスケールJFEアドバンテック
419,800税込461,780
1台
10日以内出荷
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0517質量(kg)22種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)2000電源充電式リチウムイオン電池(付属)本体寸法(mm)300×330×210目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール JFEアドバンテック防水型クレーンスケールJFEアドバンテック
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0509質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)1000電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)1000000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)500目量(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール JFEアドバンテック防水型クレーンスケールJFEアドバンテック
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0495質量(kg)22質量(g)22000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)1500電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)1500000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)500目量(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール JFEアドバンテック防水型クレーンスケールJFEアドバンテック
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0487質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)500電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)500000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)200目量(kg)0.2センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
【レンタル】ワイパー式メモリー水温・塩分計 JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式メモリー水温・塩分計JFEアドバンテック
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
容易な取り回し、高速データ転送 大記憶容量 動作確認機能
セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、ブラシ、予備ねじ×2、シリコングリス、六角レンチMiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース、取扱説明書×3質量(kg)空中/1.5、水中/0.6測定範囲-5~+45℃(水温)0~70mS/cm(電気伝導度)-(塩分)容量3.3Ah(最大4個使用)電源CR-V3型リチウム電池精度±0.01℃(0~35℃)(水温)±0.01mS/cm(2~65mS/cm)(電気伝導度)-(塩分)センサータイプサーミスタ(水温)管内7電極式(電気伝導度)-(塩分)サンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種分解能0.001℃(水温)0.001mS/cm(電気伝導度)-(塩分)A/D変換器16ビットデジタル変換消費電流(mA)110寸法(Φ×mm)70×342(センサーガード含む)通信方式USB通信(Ver2.0準拠 Ver1.1相当)メモリー容量標準装備1GB(miniSDカード)耐圧力性500m水深相当測定モード連続モード、バーストモードインターバル0.1~600秒(測定)サービス分類レンタル
【レンタル】メモリー電磁流向流速計(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】メモリー電磁流向流速計(校正書付)JFEアドバンテック
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。 INFINITYは、高性能16ビットMCUで制御され、記録媒体としてminiSDカードを有する内蔵記録方式計測器です。COMPACTシリーズではフラッシュメモリーが電子基板上に固定されていたため、観測プログラムの設定やデータの転送作業時に、測器自身をパソコンに直接接続する必要がありました。また、データ通信にはRS-232C を採用していたため、転送時間が遅いなどユーザー各位から改善要求が多数寄せられていました。新しいINFINITY は、これらの問題点を全て解決できる仕様となっています。観測設定は、USBを介してパソコンから直接入力するか、計測器から取り出したminiSDカード上にパソコンで設定を入力するかを選択することができます。また、USB、miniSDカードを使用することで、転送速度は格段に向上しました。この結果、現場環境を問わず、迅速、安全且つ容易な取り回しを可能にしました。 NFINITYは、記憶容量1GバイトのminiSDカードが標準装備されています。しかし、市販の2GバイトまでのminiSDカードで動作を保証しており、お客様の観測仕様にあわせて交換可能です。標準512Mバイトの場合、16ビットデータが最大約5000万ワード、したがって、7チャンネル測器の場合では700万データが収録可能となっています(ただし、観測時間は、電池容量と消費電流によって決定されます。消費電流は、装置間で異なります)。さらに、繰り返し収録延長・保存も可能な設計をとっています。miniSDカードに記録されたデータファイルは、Windows対応形式です。 WindowsOS 搭載パソコン内蔵のカードスロットや市販のカードリーダー・ライターで、データ読み込み、および、ファイル管理を高速処理することができます。 COMPACTシリーズでは、設定通り正常に計測開始されたかどうかを判断する手段がなく、観測者に少なからず不安感を与えていたと思われます。INFINITYは、観測開始を音で知らせる 「動作確認機能」を新たに搭載しました。 NFINITYは従来のコラム型リチウム電池の使用を止め、カメラ用リチウム電池(CR-V3)を採用しました。この電池はカメラショップや家電量販店で容易に入手可能です。モデルによって最大搭載電池数は異なりますが (2本、または、4本)、1本でも動作が可能な設計になっています。観測仕様に合わせて経済的な運用が可能になりました。 INFINITYの観測制御ソフトウェアは、現場観測者からのご意見を組み込み、使い勝手の良いソフトウェアとして再構築しました。例えば、観測インターバル設定は、0.1秒から6,000秒の範囲で選択が可能となり、より細密な観測計画が立てられるようになりました。
セット内容本体、miniSDカード、miniSDカードアダプター、USBケーブル、結露防止用窒素ガス缶、通信処理ソフト、データ処理ソフト、六角レンチ、予備 六角穴付ボルト、電池押え用予備ネジ、Oリング、シリコングリス、リチウムバッテリー、本体取扱説明書、通信処理ソフト用取扱説明書、データ処理ソフト用 取扱説明書、収納ケース質量(kg)空中/1、水中/0.6測定範囲(流速)0~±500cm/sec(方位)0~360°(水温)-5~45℃電源CR-V3型リチウム電池測定項目流速、方位、水温精度(流速)±1cm/secまたは±2%(方位)±2°(水温)±0.02℃センサータイプ(流速)2軸電磁誘導方式(方位)ホール素子(水温)サーミスタ材質(ケース)チタン2種分解能(流速)0.02cm/sec(方位)0.01°(水温)0.001℃消費電流(mA)90寸法(Φ×Lmm)42(フランジ部54)×450データ容量約850万データ(6ch、標準512MB時)バッテリー容量(Ah)3.3(最大2個使用可)耐圧力性1000m水深相当引張強度(kN)約2(200kg相当)サービス分類レンタル
プリンタケーブル JFEアドバンテックプリンタケーブルJFEアドバンテック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
適合機種SH-21A、21B、22、22A用
充電池パック JFEアドバンテック充電池パックJFEアドバンテック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
適合機種SH-21B、22A
プリンタ(セット品) JFEアドバンテックプリンタ(セット品)JFEアドバンテック
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
適合機種SH-21A、21B、22、22A用
小物用測定スタンド JFEアドバンテック小物用測定スタンドJFEアドバンテック
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
適合機種SH-21A、21B、22、22A共用
プリンタ用AC電源アダプタ JFEアドバンテックプリンタ用AC電源アダプタJFEアドバンテック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
適合機種DPU-S245
データ処理ソフト JFEアドバンテックデータ処理ソフトJFEアドバンテック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
適合機種SH-21A、21B、22、22A
パソコン通信ケーブル JFEアドバンテックパソコン通信ケーブルJFEアドバンテック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
表示ユニットスタンド JFEアドバンテック表示ユニットスタンドJFEアドバンテック
12,980税込14,278
1台
15日以内出荷
適合機種SH-21A、21B、22、22A共用
グリップ(新) JFEアドバンテックグリップ(新)JFEアドバンテック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
適合機種SH-22、22A用
標準アタッチメント JFEアドバンテック標準アタッチメントJFEアドバンテック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
プリンタ記録紙 JFEアドバンテックプリンタ記録紙JFEアドバンテック
17,980税込19,778
1箱(10巻)
7日以内出荷
適合機種DPU-S245用
狭所用アタッチメント JFEアドバンテック狭所用アタッチメントJFEアドバンテック
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
適合機種SH-22、22A用
電源アダプター JFEアドバンテック電源アダプターJFEアドバンテック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
適合機種SH-21A、21B、22、22A
充電器 JFEアドバンテック充電器JFEアドバンテック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
適合機種SH-21B、22A
プローブケーブル JFEアドバンテックプローブケーブルJFEアドバンテック
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
キャリングケース JFEアドバンテックキャリングケースJFEアドバンテック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
狭所用ノーズピース JFEアドバンテック狭所用ノーズピースJFEアドバンテック
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
適合機種SH-22、22A用
アタッチメント JFEアドバンテックアタッチメントJFEアドバンテック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
適合機種SH-21A、21B用
MK-750ST-R用ハンドストラップ JFEアドバンテックMK-750ST-R用ハンドストラップJFEアドバンテック
38,980税込42,878
1本
10日以内出荷
適合機種MK-750ST、MK-750ST-R
MK-750ST-R用ラバーケース JFEアドバンテックMK-750ST-R用ラバーケースJFEアドバンテック
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
適合機種MK-750ST、MK-750ST-R
MK-750ST-R用USBケーブル JFEアドバンテックMK-750ST-R用USBケーブルJFEアドバンテック
5,198税込5,718
1本
10日以内出荷
適合機種MK-750ST、MK-750ST-R
保護ゴムカバー JFEアドバンテック保護ゴムカバーJFEアドバンテック
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
TI-70シリーズ用オプション
適合機種TI-70シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
キャリングケース JFEアドバンテックキャリングケースJFEアドバンテック
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
TI-70シリーズ用オプション
適合機種TI-70シリーズRoHS指令(10物質対応)対応