カテゴリ
- 厨房用品(11)
- 家電(10)
絞り込み
ブランド
- カリタ
- アズワン(153)
- エスコ(74)
- ELPA(49)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(43)
- 三菱電機(37)
- SMC(34)
- YAMAZEN(山善)(30)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 三商(23)
- イチネンTASCO(18)
- TogoPower(18)
- 富士インパルス(17)
- 東邦歯科産業(17)
- オーム電機(15)
- Jackery(ジャクリ)(15)
- SURE(石崎電機製作所)(14)
- ハタヤリミテッド(14)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
- ブランドをもっと見る
「100v50w」の検索結果

2連ウォーマー
カリタ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷1.8Lデカンタ保温用電源:単相100V 50/60Hz消費電力:200W質量:2.2kg材質ステンレス質量(kg)2.2タイプ2連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×210×85品名・タイプコーヒーウォーマーTKG品番9-0907-0301TKG品番(2017)6-0813-0301
シングルウォーマー
カリタ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷電源:単相100V 90W 50/60Hz(60W~90W切替)質量:1.2kg保温2段切替1.5L以上のデカンタはHi1LではLoが目安です。材質ステンレス質量(kg)1.2タイプ1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×58品名・タイプコーヒーウォーマーTKG品番9-0907-0201TKG品番(2017)6-0813-0201
電動コーヒーミル
カリタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。質量(g)約750電源(V)100 115W(50/60Hz)能力中挽50g/15秒容量(g)50本体寸法(mm)99×82×178定格電流(A)1.1連続使用時間60秒品名・タイプコーヒーミルカッター部プロペラ式
電動コーヒーメーカー ET-102
カリタ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷おいしさ設計を装備しながら、低価格。 ギフトにも最適。仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.1サイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル無しドリップ式本体寸法(mm)134×217×244定格電流(A)5使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
カリタ 業務用コーヒーマシン
カリタ¥84,980税込¥93,4781個欠品中パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。用途15カップ用。能力:130杯/h。付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ付属品プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ質量(kg)10.3、【満水質量】11.8kg容量(L)2.8電源100V(50/60Hz)1460W能力130杯/h定格電流(A)14.6寸法(cm)使用:立ロシ27水量(L)最大使用:1.8
コーヒーマシーン
カリタ¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。材質ステンレス質量(kg)11.5容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
ハイカットミル タテ型
カリタ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。材質ステンレス質量(kg)12電源(V)単相100V/400W 50/60Hz能力500g/分(中挽)容量(g)ホッパー1000g、粉受800g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595品名・タイプコーヒーミル定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプTKG品番9-0906-0501TKG品番(2017)6-0812-0501
電動コーヒーミル セラミックミル
カリタ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷臼歯にファインセラミックを使用。 お好みのメッシュ9段階が選べます。質量(g)約1300電源(V)100 105W(50/60Hz)能力80g/60秒容量(g)(粉受け最大)90本体寸法(mm)150×85×215定格電流(A)1連続使用時間(分)3品名・タイプコーヒーミルホッパー容量(g)(最大) 90
業務用コーヒーマシン
カリタ¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷小さなボディのパワフルタイプです。12カップ用付属品104-D・1200サーバーN質量(kg)4.9、満水:6.6電源100V/1,440W 50/60Hz能力12カップ 約10分定格電流(A)14ろ紙104ロシ水量(L)最大使用:1.7
業務用コーヒーマシン
カリタ¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷いつでもオフィスで美味しいコーヒーを!付属品コーヒーポットCP-25・ファンネル#350・2,000ml計量カップ質量(kg)ET-350:4.75、CP-25:2、満/ET-350:7.75、CP-25:4.5容量(mL)給水量:400~1700タイプ12カップ用電源100V 845W 50/60Hz能力約60杯/h定格電流(A)8.5内容量(L)ポット:2.5ろ紙立ロシ25cm沸き上がり時間(分)初回約20 2回目以降約13
業務用コーヒーマシン
カリタ¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷業務用コーヒーマシンです仕様●12カップ用●型式:ET-450N(AJ)●電源:100V 845W 50/60Hz●定格電流:8.5A●質量:ET-450N(AJ) : 満水時約8.9kg SY-AHJ25 : 満水時約4.7kg●使用水量:400ml~1700ml●能力:約60杯/h●沸き上がり時間:初回約20分 2回目以降約13分●使用ロシ:立ロシ25cm●付属品:ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ容量(L)2.5アズワン品番68-0313-14
業務用コーヒーミル
カリタ¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷安全性と使いやすさを追求したセルフタイプ。仕様●電源:100V/400W(50/60Hz)●定格電流:9/8A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:15kg●容量:ホッパー 300g●カッター:グラインドタイプ●能力:500g/分(中挽)アズワン品番68-0313-11
ニューカットミル袋ハサミタイプ
カリタ¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷運転音、振動音が少ないカットタイプ 袋ハサミ付仕様●型式:ニューカットミル●電源:100V/360W(50/60Hz)●定格電流:8/7A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:12kg●容量:ホッパー 500g●カッター:カッティングタイプ●能力:450g/分(中挽)アズワン品番68-0313-10
電動コーヒーメーカー MD-102N
カリタ¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷浄水機能付 「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.7サイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル付きドリップ式本体寸法(mm)280×130×250定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
カリタ コーヒーメーカー
カリタ¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷さらに使いやすく、もっとおいしくなった10杯用コーヒーメーカー。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:約幅172×奥行282×高さ335mm●色:ブラック●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:930W●能力:10カップ 約10分●最大使用水量:1.5L●質量:2.3kg、満水質量/3.8kg●使用ロシ:103ロシ●付属品:ET-103ドリッパー、ET-103サーバー●コード番号:AE4158アズワン品番67-6877-69
ウォータードリップマシン WDM-39 WDM-39
カリタ¥329,800税込¥362,7801個13日以内出荷・電源:AC100V/30W 50/60Hz。・定格電流:0.3A。・タンク質量:5.5L。・満水質量:19.5kg。・使用ロシ:FETCO1.5ガロンロシ 39cm。・付属品:ファンネル・MEL-F1000
ウォータードリップマシン WDM-27 WDM-27
カリタ¥259,800税込¥285,7801個13日以内出荷・電源:AC100V/30W 50/60Hz。・定格電流:0.3A。・給水:PF1/2。・タンク質量:15L。・満水質量:9kg。・使用ロシ:カリタ立ロシ27cm(50枚)。・付属品:ファンネル#182・MEL-F1000
業務用コーヒーマシン ブラック ET-103
カリタ¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷付属品ET-103ドリッパー・ET-103サーバー適合103ロシ質量(kg)2.3色ブラックタイプ10カップ用電源100V/930W(50/60Hz)能力【10カップ】10分本体寸法(mm)172×282×335定格電流(A)9.3標準使用水量(L)1.5満水時質量(kg)3.8
電動コーヒーミル
カリタ¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷喫茶店、コーヒー専門店などで支持される高性能ミル。仕様化粧箱サイズ(mm):530×375×220型式ハイカットミル質量(kg)11(商品質量:12.7)電源100V/400W(50/60Hz)能力500g/分(中挽)容量(g)ホッパー 1,000 粉受 800定格電流(A)8/7(50/60Hz)本体サイズ(mm)275×325×520定格時間10分カッターグラインドタイプ
業務用コーヒーマシン KW-17
カリタ¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷付属品プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ適合立ロシ27cm・102ロシ型式KW-17質量(kg)15タイプ1~15カップ用電源100V/1420W(50/60Hz)能力100杯/h本体寸法(mm)360×380×470定格電流(A)14.2標準使用水量(L)15カップ1.8L・4カップ0.56L満水時質量(kg)15.5
電動コーヒーメーカー EX-102N
カリタ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷浄水機能付 蒸らしてからドリップ。仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用質量(kg)1.2色ブラックサイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル無しドリップ式本体寸法(mm)233×130×252定格電流(A)5使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス