カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(210)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • GENTOS(2)
  • 日動工業(1)
  • マキタ(1)
  • カシムラ(1)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(1)
  • トライメイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jefcom led」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフロート(ソーラー充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDフロート(ソーラー充電タイプ)JEFCOM(ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)メンテナンスフリー設計日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。
仕様個装梱包:個装箱・シール付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個)材質ABS・PP高さ(mm)噴水:300~400寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6電力(W)ソーラーパネル:4本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g保護等級IP68単位梱包:1個口LED60個内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh)関連資料(2.24MB)流量120~220L/h取扱説明書(1.26MB)
LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ)JEFCOM(ジェフコム)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯単独タイプクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4STセンサースイッチでON、OFFを切り替え・センサーON 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、 センサー検知エリアに人が入ったとき、 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF 連続点灯します。用途・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.16パイプ:透明タイプ単独タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(1.6MB)取扱説明書(6.14MB)電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ)JEFCOM(ジェフコム)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯連結タイプ・両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ・20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)・延長ケーブル約0.3mクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4STセンサースイッチでON、OFFを切り替え・センサーON 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、 センサー検知エリアに人が入ったとき、 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF 連続点灯します。用途・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.32パイプ:透明タイプ連結タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(1.6MB)取扱説明書(6.14MB)電源ケーブル0.75×2×2、2極プラグ
コントローラー(ダブルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)コントローラー(ダブルタイプ)JEFCOM(ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能PAD-DC66-A専用コントローラー (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)
仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40関連資料(0.55MB)取扱説明書(0.58MB)
作業灯カテゴリ