5ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
502件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全身化学防護服マイクロケム3000 重松製作所全身化学防護服マイクロケム3000重松製作所
4,498税込4,948
1着
当日出荷
3層構造の生地は、主に無機化学薬品に対して、優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途化学物質取扱い作業。材質ポリプロピレン(PP)イエロー
保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ 重松製作所保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ重松製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
10日以内出荷
飛来物・液体飛沫防止用です。 イエローレンズで暗い場所でも明るく見えます。
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン質量(g)30レンズ色イエロー紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番1-8246-12特性(防曇・表面硬化)99.9%
防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ 重松製作所防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ重松製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)質量(g)115以下タイプ半面吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70関連資料(5.25MB)
送気マスク用腰バンド 重松製作所送気マスク用腰バンド重松製作所
14,980税込16,478
1個
予約販売
材質POM(ポリアセタール)・ナイロン寸法(mm)90×55×240アズワン品番8-3022-05
吸収缶用外付けフィルタ押え枠 重松製作所吸収缶用外付けフィルタ押え枠重松製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合[外付けフィルタ]L3U、L2U
ゴーグル型メガネSP-17F 重松製作所ゴーグル型メガネSP-17F重松製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型機能矯正メガネ併用可。防曇。レンズ交換可。紫外線カット。ベンチレーター。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、 アイピース/セルロースアセテート質量(g)約85規格EN 規格認定適合規格EN166アズワン品番8-5021-01
ペイントメイト用押さえ枠 重松製作所ペイントメイト用押さえ枠重松製作所(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ押さえ枠種別オプション
FTフィルタ #3 重松製作所FTフィルタ #3重松製作所
869税込956
1個
当日出荷
フィットテスト用サンプリングアダプターです。このFTフィルタはフィットテスト専用です。通常の作業で使用をしないでください。
仕様●規格:定量的フィットチェック用
取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Mサイズ 重松製作所取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Mサイズ重松製作所
2,998税込3,298
1式
当日出荷
TW01R(M)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2807サイズM
ノーズカップ用吸気弁 重松製作所ノーズカップ用吸気弁重松製作所
1,698税込1,868
1箱(5個)
当日出荷
吸気弁(30×28)(重松製作所) 重松製作所吸気弁(30×28)(重松製作所)重松製作所(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(5枚)
当日出荷
適合マスクDR77SR2・DR22R・DR77R・DR77SR・DR73U2-V・GM77S・GM78S寸法(縦×横)(mm)30×28アズワン品番64-8899-43
送気マスク 重松製作所送気マスク重松製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷
送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
取替え式防じんマスク(セット品)TW02R 重松製作所取替え式防じんマスク(セット品)TW02R重松製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
マスク本体TW02、ホルダ・キャップセット#50880、ろ過材R1F(2個)のセット品です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など材質接顔体:エラストマー
吸収缶 防じん・防毒両検定マスク用 重松製作所吸収缶 防じん・防毒両検定マスク用重松製作所
899税込989
1個
当日出荷
右に60°ひねるだけで容易に取り付けられます。
仕様標準型対象ガスエチレンオキシド用通気抵抗(Pa)≦165アズワン品番4-5444-01
耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 重松製作所耐切創機能付き化学防護手袋 58-735重松製作所
5,398税込5,938
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
火災避難用保護具ダッシュ10 重松製作所火災避難用保護具ダッシュ10重松製作所
98,980税込108,878
1個
当日出荷
循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。トラスコ品番759-7380材質接顔体:シリコーンゴム質量(kg)1.42018年トラスコ掲載ページ9 1098
防毒マスク GM-71SD 重松製作所防毒マスク GM-71SD重松製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
吸収缶を前面に配するシングルタイプ。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。 耐熱性・耐寒性が優れていて、肌にやさしいシリコンゴム製。 マスクを簡単に装着できるワンタッチタイプ。 吸収缶を直接マスクにねじ込んで取り付けます。
種別防毒マスクサイズM国家検定合格番号第TN250号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦80適合吸収缶CA-310、CA-1P1、CA-1P8、CA-304L2/OV、CA-304L/OV
ペインターマスクプロ 重松製作所ペインターマスクプロ重松製作所(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
防毒マスク、吸収缶、外付けフィルタ、キャップのセット品のため、本品一式で塗装作業が行えます。 国家検定合格品です。
用途塗装作業用種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプセット内容防毒マスク GM76DS(サイズM)キャップDL外付けフィルタSB(10個入り) 吸収缶 CA-104NⅡ/OV質量(g)(吸収缶) 約74破過時間250分国家検定合格番号(面体)TN374、(吸収缶)TN20材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶CA-108・CA-104S・104NⅡシリーズ
ろ過式避難用防煙マスク ケムラージュニア 重松製作所ろ過式避難用防煙マスク ケムラージュニア重松製作所
7,398税込8,138
1個
当日出荷
煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
トラスコ品番816-7456質量(g)約255種類火災避難用保護具(簡易防煙マスク)使用時間(分)5
メリヤスカバー1R 重松製作所メリヤスカバー1R重松製作所(1件のレビュー)
839税込923
1袋(10枚)
当日出荷
接顔部のゴムかぶれを防ぎます。
トラスコ品番816-7419質量(g)50アズワン品番64-8899-14
接顔カバーE 重松製作所接顔カバーE重松製作所
5,398税込5,938
1箱(50枚)
当日出荷
種別オプション
アルコール除菌スプレー 重松製作所アルコール除菌スプレー重松製作所
8,998税込9,898
1ケース(12本)
当日出荷
殺菌効果が高く、人体に無害なため、多用途に使用できます。 スプレー後は数分間放置し、軽く拭き取るだけです。
アズワン品番7-1009-01内容エチルアルコール80%効果殺菌、除菌成分エチルアルコール80%内容量(mL)65噴射剤炭酸ガス商品タイプ本体
保護メガネSP-77N 重松製作所保護メガネSP-77N重松製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
飛来物・液体飛沫防止用です。
用途工場見学者用として最適形状一眼型仕様メガネ併用可、つる角度調整可、UVカット質量(g)50規格EN規格認定材質(フレーム)セルロースプロピオネート材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)90%以上(280~380nm)アズワン品番8-1069-01
全身化学防護服(マイクロケム) 重松製作所全身化学防護服(マイクロケム)重松製作所
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌日出荷
ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム耐水性2000mm以上仕様EN340・EN1149適合種別つなぎ規格JIS 8115【化学防護服】適合品
防毒マスク GM80 重松製作所防毒マスク GM80重松製作所
4,998税込5,498
1個
取扱停止中
低抵抗タイプで、呼吸が楽々。伝声器付きで、会話が明瞭。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。キャップが不要なネジ込みタイプ。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様しめひもタイプ2点支持1本式種別防毒マスク質量(g)130±10(面体のみ)種類直結小型式国家検定合格番号TN13機能伝声器材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴムガス濃度(%)0.1(ただし、曝露限界の10または30倍)以下材質(面体)ニトリルゴム面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-304L3/OV ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-310/OvCA-1P1シリーズ CA-1P80V
吸水マット 重松製作所吸水マット重松製作所(5件のレビュー)
389税込428特価
1袋(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
種別オプション
定置式ろか筒 重松製作所定置式ろか筒重松製作所
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷
使用中に臭気を感じたときは、新しい吸収缶と交換してください。およそ500時間または6か月を目安に交換してください。(吸収缶の寿命は、コンプレッサーの設置場所の環境・通過空気量により異なります。)
トラスコ品番346-4175適合機種PD-4、PD-4F品名定置式ろ過筒 脱臭用吸収缶 04980
ろ過材C2フィルタ 重松製作所ろ過材C2フィルタ重松製作所
499税込549
1個
当日出荷
撥水・撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、嫌な臭いを除去します。シゲマツの水洗再生リターナブルシステムを導入すれば、フィルタが再使用でき経済的。(お預かり個数 100個以上)溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止しフィルタを守るフィルタガードの取り付けが可能です。※フィルタガードは別売です。
用途溶接作業、グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。トラスコ品番117-0045適合機種DR28C2、DR28SC2材質ガラス繊維 他区分RL2粒子捕集効率(%)96
取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Lサイズ 重松製作所取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Lサイズ重松製作所
2,998税込3,298
1式
当日出荷
TW01R(L)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2804サイズL
吸気弁#50127(1袋5個入) 重松製作所吸気弁#50127(1袋5個入)重松製作所
1,898税込2,088
1袋
当日出荷
防じんマスク部品 吸気弁#50127/5個です。
トラスコ品番422-8140適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08S、TW02S
防毒マスク(隔離式)用携行袋 重松製作所防毒マスク(隔離式)用携行袋重松製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
防毒マスク(隔離式)用の携行袋です。隔離式防毒マスクを使用する際に必ずお使いください。
トラスコ品番859-9605長さ(mm)200幅(mm)185材質/仕上布:ナイロン、ファスナーテープ:ポリエステル、ファスナーコイル:ナイロン、ファスナースライダー留め具:亜鉛、窓用シート:PVC、ベルト:ナイロン、D環:鉄、縫糸:ポリエステル高さ(mm)350適合マスクGM161-2、GM161-1、GM91適合吸収缶CA-501/505シリーズ
耐切創手袋 EDGE 48-701 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-701重松製作所(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(12双)
当日出荷から5日以内出荷
高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
取替え式防じんマスク DR28SU2K 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SU2K重松製作所(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から40日以内出荷
広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。
区分RL2指定防護係数10
防じんマスク DR70SDC2 重松製作所防じんマスク DR70SDC2重松製作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別取替式防じん区分RL2仕様伝声器付付属品C2フィルタ×1個質量(g)160以下吸気抵抗(Pa)80Pa以下粒子捕集効率(%)95.0%以上国家検定合格番号TM316材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3アズワン品番1-8900-01指定防護係数10
フィルターガード V3用 重松製作所フィルターガード V3用重松製作所
699税込769
1個
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。 スイッチレス、しかも、コードレスです。 伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途湿潤作業トラスコ品番773-7866質量(g)20適合フィルターV3F
Sy11、Sy185用フィルタ G2 重松製作所Sy11、Sy185用フィルタ G2重松製作所
699税込769
1個
当日出荷
用途一般粉じん用。仕様Sy11、Sy185用のフィルタートラスコ品番773-7904適合機種Sy11、Sy185質量(g)16
作業服 MG1800W 重松製作所作業服 MG1800W重松製作所
9,798税込10,778
1セット(10着)
当日出荷
種別つなぎ規格EN規格機能静電気防護、粉じん対策
防毒マスクGM-164携行袋 重松製作所防毒マスクGM-164携行袋重松製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
腰ベルトなしタイプの全面形面体用携行袋です。
用途全面形面体防毒マスク用の携行袋トラスコ品番816-7406質量(g)200適合マスク全面形面体用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×130×290
防じん/防毒マスク用交換用部品 重松製作所防じん/防毒マスク用交換用部品重松製作所
299税込329
1個
当日出荷
トラスコ品番816-7568
吸収缶 エアクリーナー用 重松製作所吸収缶 エアクリーナー用重松製作所
599税込659
1個
予約販売
用途AL-2N用防臭用吸収缶トラスコ品番816-7453アズワン品番64-8899-19