防じんマスク DR80L4N重松製作所当日出荷
視界を妨げない薄型フィルタ。キャップが不要なネジ込みタイプです。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。水も油もはじくろ過材を使用しています。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付きです。
国家検定合格番号TM284サイズM粒子捕集効率(%)99.9以上質量(g)170±10石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能吸気抵抗上昇値(Pa)350以下材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム吸気抵抗(Pa)140(-30~+20)鳥インフルエンザ類対策用対応可能仕様しめひも4点支持2本式種別取替式防じん区分RL3機能伝声器材質(面体)ニトリルゴム面体適合フィルターL4N指定防護係数10