カテゴリ

  • マスク(11)
絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,413)
  • INAX(LIXIL)(29)
  • NEG(日電理化硝子)(15)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • CKD(11)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • 槌屋ヤック(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • SIEMENS(8)
  • プラス[家具](6)
  • LIXIL(6)
  • ニッサチェイン(3)
  • ホンダ(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • PLUS(プラス)[文具](3)
  • PROST's(3)
  • TRW(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy-002」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sy11、Sy185用フィルタ G2 重松製作所

    Sy11、Sy185用フィルタ G2

    重松製作所
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    用途一般粉じん用。仕様Sy11、Sy185用のフィルタートラスコ品番773-7904適合機種Sy11、Sy185質量(g)16
  • フィルタ T2 重松製作所

    フィルタ T2

    重松製作所(32件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    欠品中
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • Sy28用バッテリー BA-L2 重松製作所

    Sy28用バッテリー BA-L2

    重松製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    リチウムイオン電池パックです。ファンユニットにワンタッチで着脱が可能です。
    用途電動ファン付呼吸用保護具 Sy28用バッテリーになります。
  • フィルタ X2 重松製作所

    フィルタ X2

    重松製作所(4件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    適合Sy28RX2、TW02SX2、TW08SFX2、TW088X2、TW022SdX2トラスコ品番819-5446区分RL2質量(g)22
  • 電動ファン付呼吸用保護具 (20680) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 (20680)

    重松製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    欠品中
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接面と併用可能です。
    用途一般粉じん作業。溶接作業。仕様型式検定合格番号 第TP25号トラスコ品番773-7947材質接顔体:シリコーンゴムサイズM区分大風量形/PL1/B級質量(g)805タイプ半面形面体適合フィルター203542018年トラスコ掲載ページ6 0185
  • 電動ファン付呼吸用保護具Sy28RF(フィルタ別売り) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具Sy28RF(フィルタ別売り)

    重松製作所
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。溶接面に接触しにくい、スリムデザイン。4点支持2本式しめひもなので、Sy28Rと比べて安定した装着感があります。
    用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)350以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP55フィルターX2.5,T2.5,T2,X2稼働時間(時間)公称:フィルタT2・5取付け時:10.5時間以上フィルタX2・5取付け時:10.0時間以上フィルタT2取付け時:10.5時間以上フィルタX2取付け時:10.0時間以上指定防護係数Sy28RFT2・5:33Sy28RFX2・5:33Sy28RFT2:14Sy28RFX2:14
  • P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B2) フィルタ別売り 重松製作所

    P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B2) フィルタ別売り

    重松製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。
    用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】85型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33
  • Sy28A用バッテリー BA-L2A アルミ蒸着品 重松製作所

    Sy28A用バッテリー BA-L2A アルミ蒸着品

    重松製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    92日以内出荷
    アルミ蒸着品です。リチウムイオン電池パックです。ファンユニットにワンタッチで着脱が可能です。
    用途電動ファン付呼吸用保護具 Sy28A用バッテリーになります。
  • P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy28RFA アルミ蒸着タイプ フィルタ別売り 重松製作所

    P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy28RFA アルミ蒸着タイプ フィルタ別売り

    重松製作所
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    92日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。溶接面に接触しにくい、スリムデザイン。4点支持2本式しめひもなので、Sy28Rと比べて安定した装着感があります。アルミ蒸着タイプ
    用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。アルミ蒸着タイプなので炉前作業に最適。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP55型式検定合格番号Sy28RFT2・5:第TP137号(区分 通常風量形/PL2/A級)Sy28RFX2・5:第TP136号(区分 通常風量形/PL2/A級)Sy28RFT2:第TP135号(区分 通常風量形/PL1/B級)Sy28RFX2:第TP134号(区分 通常風量形/PL1/B級)適合フィルターT2.5、X2.5,T2,X2稼働時間(時間)フィルタT2・5取付け時:10.5~ / フィルタX2・5取付け時:10.0~ / フィルタT2取付け時:10.5~ / フィルタX2取付け時:10.0~指定防護係数Sy28RFT2・5:33Sy28RFX2・5:33Sy28RFT2:14Sy28RFX2:14
  • 電動ファン付呼吸用保護具 Sy28A アルミ蒸着品(フィルタ別売り) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 Sy28A アルミ蒸着品(フィルタ別売り)

    重松製作所
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    92日以内出荷
    電動ファン付呼吸用保護具S28のアルミ蒸着品、炉前作業に最適。呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。
    用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数300未満まで使用可能(指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする内容を、製品に添付しています。)。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル1)。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露の少ないことが予想されるレベル)。インジウム化合物対策(30?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が100以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)410以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65フィルターT4,X3A,X2.5,T2.5,T2,X2係数(指定防護)Sy28T4:300※Sy28X3A:300※Sy28T2・5:33Sy28X2・5:33Sy28T2:14Sy28X2:14※指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする書面を、製品に添付しています。稼働時間(時間)公称:フィルタT4取付け時:6.5時間以上フィルタX3A取付け時:5.5時間以上フィルタT2・5取付け時:9.0時間以上フィルタX2・5取付け時:7.0時間以上フィルタT2取付け時:9.5時間以上フィルタX2取付け時:8.5時間以上
  • P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り 重松製作所

    P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り

    重松製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。
    用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】75型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33
研磨剤 100000特集