P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り
呼吸連動形シンクロ
呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。
防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。
経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。
溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。
吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。
フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。
- 用途
- 用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)
溶接・溶断溶解作業
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能
農薬散布作業(水和剤・粉剤)
重金属含有粉じん
サンダー作業
グラインダー作業
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
各種粉体取扱作業
- 質量(g)
- ~805
- 適合規格
- JIS C 0920:2003:保護等級 IP51
- 長さ(cm)
- 【送気管】75
- 型式検定合格番号
- Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)
- 適合フィルター
- G2、G2.5
- 指定防護係数
- Sy20G2:14,Sy20G2・5:33
- 内容量
- 1個
オプション 電動マスク の新着商品
カテゴリ




























