特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据置型浄水器 クリアビオ  20KDW クリタック据置型浄水器 クリアビオ 20KDWクリタック
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
適合自在水栓・泡沫水栓タイプシャワー・ストレート能力【浄水能力(JISS3201試験結果)】遊離残留塩素(総ろ過水量30000L除去率80%)/濁り(総ろ過水量30000Lろ過流量50%)/溶解性鉛(総ろ過水量8000L除去率80%)/総トリハロメタン(総ろ過水量8000L除去率80%)交換目安約12か月(1日20L使用の場合)常用使用圧力(MPa)0.07~0.34使用可能温度範囲浄水35度/原水60度材質(ろ材)中空糸膜・活性炭・セラミック
クリシャワープロプラス クリタッククリシャワープロプラスクリタック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐熱温度:60度水流:ストレート・シャワー2タイプの節水ユニットで使用流量が調節でき、最大約60%節水できます。約7cmのワイドシャワーで大きい食器も広々とスピーディーに洗えます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×45
アクアタップトルマリンシャワー+ クリタックアクアタップトルマリンシャワー+クリタック
789税込868
1個
当日出荷
活性炭+トルマリン、シャワーに切り替えて洗い物ラクラク。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/トルマリン・活性炭・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
ウォーターサーバー Watta クリタックウォーターサーバー Wattaクリタック
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。 wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175タイプタンク消費電力(W)冷水:105、温水:465定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通)タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
浄水器 クリタック浄水器クリタック
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
携帯用浄水ボトル ピュアウォーター クリタック携帯用浄水ボトル ピュアウォータークリタック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
いつでもどこでも持ち運べる携帯用浄水ボトルです。 ミネラル分はそのまま。味やにおいに影響する項目をフィルターで除去します。 バックに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズです。
付属品携帯用浄水フィルター材質本体:ポリエステル樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコン樹脂、ろ材:活性炭、不織布幅(mm)65高さ(mm)210奥行(mm)65容量(L)0.475
Wガードシール クリタックWガードシールクリタック
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
よく触る場所に貼るだけで、ウィルスや菌の増殖を抑制します。 透明シールで外観を損ねません。 交換の目安は約6か月です。 取付簡単、工具不要です。 後を残さずきれいに剥がせます。
用途抗菌、抗ウィルスシートとして。
プッシュボトルホルダー クリタックプッシュボトルホルダークリタック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ピタッと貼れて何度も貼り直しが可能な吸着シートです。 ねじやくぎ、工具不要で簡単に取り付け可能です。 ドア内側のラミネート面、金属塗装面などの平滑、鏡面仕上げの面に取り付け可能です。
用途アルコールボトルの収納に。付属品吸着シート、補助リングトラスコ品番251-9387材質ステンレス、ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン系吸着材、ポリカーボネート幅(mm)100高さ(mm)110奥行(mm)80繰り返し・詰め替え対応
シャワージョイント ストップタイプ クリタックシャワージョイント ストップタイプクリタック
929税込1,022
1個
当日出荷
シャワーヘッドとホースの間に取り付けできます。 手元のレバーでシャワー水量を調整でき、一時止水も可能です。 取付簡単、工具不要
用途浴用シャワーヘッドの部品トラスコ品番251-9382材質ポリアセタール、シリコン、ABS樹脂、ポリカーボネート幅(mm)37ホワイト/グレー高さ(mm)60奥行(mm)37
クリシャワープロ首振り+ クリタッククリシャワープロ首振り+クリタック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。使いやすい角度に首振り。ヘッドが360度回転、さらに左右に約100度動かせるので洗い物に便利。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットを取り付けた場合/シャワー約60%・ストレート約50%材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレスホワイト水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
クリシャワープロDX+ クリタッククリシャワープロDX+クリタック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約40%・ストレート約30%、節水ユニットAを取り付けた場合/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットBを取り付けた場合/シャワー約60%、ストレート約50%材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレスシルバー水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
アクアタップ BC クリタックアクアタップ BCクリタック
889税込978
1個
3日以内出荷
シンクを広く使える薄型タイプ 大きなレバーで切替らくらく
材質【本体・レバー】ABS樹脂/【切替板・アタッチメント】ポリアセタール/シリコン/【ろ材】亜硫酸カルシウム・不織布フィルター質量(kg)0.06寸法(cm)6×7.8×5.1
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器 クリタック浄水器クリタック
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器 クリタック浄水器クリタック
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器 クリタック浄水器クリタック
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭