絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 据置型浄水器 クリアビオ  20KDW クリタック

    据置型浄水器 クリアビオ 20KDW

    クリタック
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    適合自在水栓・泡沫水栓タイプシャワー・ストレート能力【浄水能力(JISS3201試験結果)】遊離残留塩素(総ろ過水量30000L除去率80%)/濁り(総ろ過水量30000Lろ過流量50%)/溶解性鉛(総ろ過水量8000L除去率80%)/総トリハロメタン(総ろ過水量8000L除去率80%)交換目安約12か月(1日20L使用の場合)常用使用圧力(MPa)0.07~0.34使用可能温度範囲浄水35度/原水60度材質(ろ材)中空糸膜・活性炭・セラミック
  • クリシャワープロプラス クリタック

    クリシャワープロプラス

    クリタック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    耐熱温度:60度。水流:ストレート・シャワー。2タイプの節水ユニットで使用流量が調節でき、最大約60%節水できます。約7cmのワイドシャワーで大きい食器も広々とスピーディーに洗えます。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×45
  • アクアタップ 備長炭シャワー2個組 クリタック

    アクアタップ 備長炭シャワー2個組

    クリタック
    1,498税込1,648
    1パック(2個)
    当日出荷
    多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。 ゴミ・鉄サビを除去します。 16~19mmの自在水栓、外径22mmの外ねじ式泡沫水栓に取り付け可能です。 ハンドル操作で水流をシャワー・ストレートに切替できます。
    トラスコ品番343-9990材質本体:塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、ポリビニルアルコール、ニトリルゴム、シリコン、備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム幅(mm)62高さ(mm)64奥行(mm)48
  • クリシャワープロDX+ クリタック

    クリシャワープロDX+

    クリタック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
    仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約40%・ストレート約30%、節水ユニットAを取り付けた場合/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットBを取り付けた場合/シャワー約60%、ストレート約50%材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレスシルバー水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
  • ウォーターサーバー Watta クリタック

    ウォーターサーバー Watta

    クリタック
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。 wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
    寸法(mm)272×399×1175タイプタンク消費電力(W)冷水:105、温水:465定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通)タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • クリタック クリピーレNX5 首振りタイプ REN5SW-3076 クリタック

    クリタック クリピーレNX5 首振りタイプ REN5SW-3076

    クリタック
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ヘッドが360度回転する首振り機能付きで洗い物にも便利な、蛇口取り付け型の浄水器。家庭用品品質表示法で定められた除去対象物質のうち5物質を除去。浄水ストレートと原水シャワーを切り替えることができるスイッチ付き。首ふり機能でシンクも簡単に流すことが可能。泡沫水栓(外ネジ式、内ネジ式)に対応。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×8.6×10.7
  • 携帯用浄水ボトル ピュアウォーター クリタック

    携帯用浄水ボトル ピュアウォーター

    クリタック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    いつでもどこでも持ち運べる携帯用浄水ボトルです。 ミネラル分はそのまま。味やにおいに影響する項目をフィルターで除去します。 バックに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズです。
    付属品携帯用浄水フィルター材質本体:ポリエステル樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコン樹脂、ろ材:活性炭、不織布幅(mm)65高さ(mm)210奥行(mm)65容量(L)0.475
  • Wガードシール クリタック

    Wガードシール

    クリタック
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    よく触る場所に貼るだけで、ウィルスや菌の増殖を抑制します。 透明シールで外観を損ねません。 交換の目安は約6か月です。 取付簡単、工具不要です。 後を残さずきれいに剥がせます。
    用途抗菌、抗ウィルスシートとして。
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • シャワージョイント 首振りタイプ ホワイト クリタック

    シャワージョイント 首振りタイプ ホワイト

    クリタック
    958税込1,054
    1個
    3日以内出荷
    ご家庭のシャワーヘッドにとりつけるだけで機能アップ。 フックに掛けたままシャワーの角度を自由に変えられます。 場所を移動しなくても、お好みの位置でシャワーを浴びられます。 TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、MIZSEI、KAKUDAI、YUKOの一部製品、ミズタニの一部製品にそのまま取り付けられます。 本製品の取り付けネジはG1/2です。
    材質ポリアセタール、シリコンホワイト使用温度範囲(℃)約1~60寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×61