カテゴリ

  • 厨房用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • クリタック
  • ホシザキ(4)
  • オーエッチ工業(1)
  • カクダイ(1)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(1)
  • TOTO(1)
  • ブリタ・ジャパン(1)
  • キッツマイクロフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-10ghc」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)3000ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄軟水器 クリタック

    浄軟水器

    クリタック
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    用途スチームコンベクションオーブン(小・中型)仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷
    仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)5000ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • ロカシャワーMX1 クリタック

    ロカシャワーMX1

    クリタック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。 浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA)交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%)最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
ik-101特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ik-101