カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シシド静電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-x2me」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT シシド静電気薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTATシシド静電気
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA質量(kg)約1.0(スタンド含む)容量12VA出力電圧±7,500V0-p風量(m3/min)1.4~3.5フィルタープレフィルター級騒音値(dB)63(A) (距離1m)風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
卓上型イオナイザー BF-Xシリーズ シシド静電気卓上型イオナイザー BF-Xシリーズシシド静電気
60,980税込67,078
1台
当日出荷
HDC-AC方式を採用しているので、放電針が汚れに強く、長期間安定した除電性能を発揮します。2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わりにくいです。
付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)寸法(mm)150×182×76質量(kg)1容量12VA出力電圧±7,500V0-P風量(m3/min)1.4~3.5風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)アズワン品番1-8517-31