カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シシド静電気
  • コガネイ(10)
  • アズワン(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • シャープ(1)
  • ベッセル(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dtry-elf04」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電気除去ブロアー シシド静電気

    静電気除去ブロアー

    シシド静電気(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。トラスコ品番485-6317質量(g)900(スタンド含む)出力電圧(V)DC±7.5K風量(m3/min)1.7~3.6風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))62/距離1m出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)容量(VA)15オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)放電方式DC方式入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
静電気対策用品カテゴリ