絞り込み
ブランド
- 静岡製機
- モノタロウ(3,840)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,454)
- EBM(江部松商事)(7,620)
- Kawasaki(8,846)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,456)
- SHIMANO(シマノ)(6,650)
- TAKEGAWA(武川)(6,461)
- TRUSCO(12,487)
- エスコ(39,538)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,663)
- スバル(14,535)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,445)
- 三菱電機(11,534)
- 大阪魂(27,017)
- 工進(6,820)
- 雅(8,069)
- ブランドをもっと見る
静岡製機
静岡製機のページです。静岡製機は、オフィス家具/清掃用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 静岡製機株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒437-8601 静岡県袋井市山名町4番地の1 |

エレメント(ホットガン用)
静岡製機(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番481-1054適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)質量(g)20
RKF405/406用収納カバー
静岡製機¥3,990税込¥4,3891個当日出荷保管時、ホコリから本体を守ります。トラスコ品番185-4418適合機種RKF406、RKF405幅(mm)580質量(kg)0.5奥行(mm)1300アズワン品番64-7267-61
熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3
静岡製機¥164,900税込¥181,3901台3日以内出荷2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)。防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など付属品防汚カバー仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計トラスコ品番708-1477周波数(Hz)50/60電源(V)AC100タンク容量(L)58燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810吐出口(Φ)318運転音(dB)69/70使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅565燃焼継続時間(h)16熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら