絞り込み
ブランド
- 静岡製機
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,902)
- MAZDA(マツダ)(216,413)
- Panasonic(パナソニック)(29,675)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,541)
- スズキ(71,072)
- スバル(50,508)
- トヨタ(139,976)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,226)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
静岡製機
静岡製機のページです。静岡製機は、オフィス家具/清掃用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在116件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 静岡製機株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒437-8601 静岡県袋井市山名町4番地の1 |

ホットガン
静岡製機(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。用途内装、塗装の乾燥仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100燃料灯油油タンク容量(L)7.3安全装置過熱防止装置、対震自動消火、炎監視、油切れ検知、ヒューズ、停電時安全、ファン回転異常検知燃焼方式ロータリーバーナー燃料消費量(L/h)0.91/0.65(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:47/52、燃焼時:35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)8.8/6.3(強/弱)燃焼持続時間(h)8/11(強/弱)運転音(dB)(A)58/54(強/弱)熱出力(kW[kcal/h])7600/5400(強/弱)温風吐出量(m3/min)2.3/2.0(強/弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
エレメント(ホットガン用)
静岡製機(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番481-1054適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)質量(g)20
超小型多目的乾燥機
静岡製機¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷超小型のプロ向け乾燥機、兼、保温庫です。断熱材、ツインシーズヒーター、液晶パネルを搭載し高性能で低ランニングコストを実現しました。用途樹脂部品や器具類、食品や粉類、ペースト状のものまで多目的に。冬場の飲料や弁当の保温庫に。発酵食品作りに。部材の暖めなどに。付属品ミニトレイ4枚付仕様断熱材入、ヒーター線方式:ツインシーズヒータートラスコ品番816-6430材質外装:カラー鋼板、内装:ガルバニウム鋼板質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~60電源(V)単相100
RKF405/406用収納カバー
静岡製機¥3,990税込¥4,3891個当日出荷保管時、ホコリから本体を守ります。トラスコ品番185-4418適合機種RKF406、RKF405幅(mm)580質量(kg)0.5奥行(mm)1300アズワン品番64-7267-61
遠赤外線オイルヒーターほかっと
静岡製機¥251,800~税込¥276,980~1台翌日出荷人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30燃焼方式ノズル噴霧方式
赤外線オイルヒーターVAL6-PK2
静岡製機(3件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。トラスコ品番468-9259質量(kg)32(タンク空時)種類赤外線式周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)22.5油タンク容量(L)22.5安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、連続着火ミス検知、停電時安全、過負荷保護電源コード(m)3.1燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76首振角度(°)上方40~下方5暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2)暖房の目安(木造)約22坪(68m2)機能三段積み可、瞬時消臭システム質量(空タンク時)(kg)32本体寸法(mm)奥行677本体寸法(mm)高さ723外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677適合面積(m2)57~68(木造)、79~95(コンクリート)吐出量(m3/min)(温風)2本体寸法(mm)幅521点火時消費電力(W)(50/60Hz)102/92周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16運転音(dB)(A)強/60、弱/58放熱板(Φmm)337燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)86/76熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]温風吐出量(m3/min)2
静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン
静岡製機¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。質量(kg)39種類赤外線式電源(V)単相100タンク容量(L)25油タンク容量(L)25安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.1燃料消費量(L/h)2.4消費電力(W)(50/60Hz)78/77首振角度(°)上方90~下方5暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)暖房の目安(木造)58畳(96m2)質量(空タンク時)(kg)39本体寸法(mm)奥行547本体寸法(mm)高さ960適合面積(m2)80~96(木造)、111~134(コンクリート)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960本体寸法(mm)幅894熱出力(kw)23周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)10運転音(dB)(A)62放熱板(Φmm)432温風吐出量(m3/min)3発熱量(kW/h)23
工業用加湿機 HSEーアルファ
静岡製機¥387,800税込¥426,5801台3日以内出荷工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。付属品消臭パック×4個電源(V)単相100タンク容量(L)50安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護電源コード(m)3機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
RKF406用防塵フィルターマグネット無
静岡製機¥10,900税込¥11,9901個翌々日出荷RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。適合機種RKF406(α)
RKF406用防塵フィルターマグネット付
静岡製機¥12,990税込¥14,2891個翌々日出荷RKF406(α)用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。適合機種RKF406(α)
遠赤外線オイルヒーターほかっとα
静岡製機(1件のレビュー)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30燃焼方式ノズル噴霧方式
静岡 赤外線オイルヒーターVAL6KBS
静岡製機(2件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。トラスコ品番459-9403質量(kg)40種類赤外線式周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)57油タンク容量(L)57安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)3.8/2.9(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)55/49首振角度(°)上方20暖房の目安(コンクリート)127畳(211m2)暖房の目安(木造)92畳(152m2)質量(空タンク時)(kg)40本体寸法(mm)奥行703本体寸法(mm)高さ884適合面積(m2)127~152(木造)、176~211(コンクリート)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×703×884本体寸法(mm)幅675点火時消費電力(W)(50/60Hz)83/80熱出力(kw)37/28(強/弱)周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)15/19(強/弱)運転音(dB)(A)66/63(強/弱)放熱板(Φmm)562燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)55/49発熱量(kW/h)(強)37、(弱)28
遠赤外線電気ヒーター ”ほかっとe” WPS-46
静岡製機¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷火災予防条例の裸火に該当しない安全性が高い遠赤外線暖房機です。パネル角度が垂直から上側15度、下側5度に可変できます。キャスター付で移動が楽々です。身体の芯からホカホカと温める遠赤外線とワイドパネルの採用により太陽のようなぬくもりを広範囲にお届けします。表面温度400度未満で、火災の危険性は少なくなります。用途事務所、ショールーム、電気・電子工場、食品工場など、あらゆるシーンで使用。その他【プラグ】なしトラスコ品番668-3146セット内容4芯3mケーブル(プラグなし)電源三相200V電源コード(m)3m(プラグなし)本体寸法(mm)奥行550本体寸法(mm)高さ1070本体寸法(mm)幅930消費電力(kW)(50/60Hz)4.6~2.3(4段階)標準消費電力料金(50Hz)39.1~78.2標準消費電力料金(円/h)39.1~78.2標準消費電力料金(60Hz)39.1~78.2
ホットガン
静岡製機¥419,800税込¥461,7801台翌日出荷綺麗な空気を、綺麗な熱風にけて送風。100m送風可能なダクトヒーターです。警報ランプ点滅回数により異常箇所をお知らせします。防炎ダクト・ダクト止め金具標準装備。タンク容量80L。別置きタンク不要です。補強パイプの吊り金具により安全に吊ることができます。質量(kg)70(タンク空時)外形寸法(mm)高さ956×幅611×奥行1002、吐出口Φ420定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)80燃料消費量(L/h)4.23燃焼持続時間(h)18熱出力(kW[kcal/h])33.3(間接熱風)/28600
熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3
静岡製機¥164,900税込¥181,3901台3日以内出荷2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)。防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など付属品防汚カバー仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計トラスコ品番708-1477周波数(Hz)50/60電源(V)AC100タンク容量(L)58燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810吐出口(Φ)318運転音(dB)69/70使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅565燃焼継続時間(h)16熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
灯油式熱風ヒーター ホットガン
静岡製機¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷強・弱(省エネモード)の2段燃焼で燃焼レベルの使い分けが可能になりました。弱燃焼で灯油使用量22%ダウン。タンク容量UP・1日8時間の就業時間に最適な設計です。弱燃焼8時間連続運転。2日間16時間運転を実現します。タンク内部底面には錆に強い亜鉛ニッケル鍍金を採用しております。カバーは着脱式、汚れ付着時はカバーを交換できます。用途建築現場でのコンクリート凍結防止、養生付属品防汚カバー仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計質量(kg)40.5周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)高さ810×幅565×奥行717、吐出口Φ318電源(V)AC100消費電力(W)点火時:113/130、燃焼時:95/109(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5吐出口(Φ)318外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)810×565×717使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70熱出力(kW[kcal/h])強:35[30100]、弱:27[22300]温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら