カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
絞り込み
ブランド
  • 静岡製機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「val6-ph」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静岡 放熱ディスク VAL6 PH用 静岡製機

    静岡 放熱ディスク VAL6 PH用

    静岡製機
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • 収納カバーPH用 静岡製機

    収納カバーPH用

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1個
    翌々日出荷
    VAL6 PH用の収納カバーです。
    適合機種VAL6 PH
  • 赤外線ヒーター 静岡製機

    赤外線ヒーター

    静岡製機
    129,800税込142,780
    1台(15kg)
    31日以内出荷
    コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
    仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272周波数(Hz)50/60電源(V)AC100油タンク容量(L)10安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)1.3消費電力(W)(50/60Hz)点火時:86/82、燃焼時:71/65質量(空タンク時)(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900温風吐出量(m3/min)3.1
  • オイルタンク95L 静岡製機

    オイルタンク95L

    静岡製機
    34,900税込38,390
    1台
    翌々日出荷
    長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。
    使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
  • 赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク 静岡製機

    赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク

    静岡製機
    5,900税込6,490
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SUS302B、ステンレス
  • 赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー 静岡製機

    赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1枚
    翌日出荷
    トラスコ品番251-1412適合機種VAL6PH材質塩ビ梨地幅(mm)550高さ(mm)490品名収納カバー長さ(m)0.55奥行(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24時間タイマー 静岡製機

    24時間タイマー

    静岡製機
    16,480税込18,128
    1個
    翌々日出荷
    1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。
    適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式電源電圧(V)100(50/60)使用周囲温度(℃)本体:-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
暖房用品カテゴリ