カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
絞り込み
ブランド
- 静岡製機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「val6-ph」の検索結果

赤外線ヒーター
静岡製機¥129,800税込¥142,7801台(15kg)31日以内出荷コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272周波数(Hz)50/60電源(V)AC100油タンク容量(L)10安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)1.3消費電力(W)(50/60Hz)点火時:86/82、燃焼時:71/65質量(空タンク時)(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900温風吐出量(m3/min)3.1
オイルタンク95L
静岡製機¥34,900税込¥38,3901台翌々日出荷長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー
静岡製機¥4,490税込¥4,9391枚翌日出荷トラスコ品番251-1412適合機種VAL6PH材質塩ビ梨地幅(mm)550高さ(mm)490品名収納カバー長さ(m)0.55奥行(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
24時間タイマー
静岡製機¥16,480税込¥18,1281個翌々日出荷1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式電源電圧(V)100(50/60)使用周囲温度(℃)本体:-20~50RoHS指令(10物質対応)対応