カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • サーモポート
  • OKACHO(7)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ok0920」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(本体のみ) サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(本体のみ)

    サーモポート
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    「サニタリーサーモ」は食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。-50℃~280℃の広い温度測定範囲を実現しています。安心防水構造ですので本体に水がかかってもOKですし、丸洗いもできます。(JIS C 0920「保護等級6」)。連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計です。また充電式乾電池も使用することもできる環境配慮型製品です。オートパワーオフ機能を装備していますので、電源切り忘れの心配がありません。(オートパワーOFF時間:30分)。落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。本体には抗菌樹脂を採用し清潔です。また、耐油性ケーブルを採用しているので安心して作業ができます。文字高が14ミリの大きな液晶表示で、しかも視認性を考慮した角度を持たせています。温度値が見やすく作業も快適です。自己診断機能を装備していますので、電源を入れた時にもしトラブルがあった場合にはメッセージを表示します。ネックストラップを使用すれば、片手で温度を測定することができます。
    材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)ショート サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)ショート

    サーモポート
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    8日以内出荷
    サニタリーサーモとケーブルが短いセンサ(TSP-100-0.5)のセット品。ケーブル長は50cm。使用中にケーブルが食品や厨房機器触れることを防止します。手を滑らせてセンサプローブを落としても、床にセンサがぶつからず、破損・変形を防ぎます。「サニタリーサーモ」は食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。-50℃~280℃の広い温度測定範囲を実現しています。安心防水構造ですので本体に水がかかってもOKですし、丸洗いもできます。(JIS C 0920「保護等級6」)。連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計です。また充電式乾電池も使用することもできる環境配慮型製品です。オートパワーオフ機能を装備していますので、電源切り忘れの心配がありません。(オートパワーOFF時間:30分)。落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。本体には抗菌樹脂を採用し清潔です。また、耐油性ケーブルを採用しているので安心して作業ができます。文字高が14ミリの大きな液晶表示で、しかも視認性を考慮した角度を持たせています。温度値が見やすく作業も快適です。自己診断機能を装備していますので、電源を入れた時にもしトラブルがあった場合にはメッセージを表示します。ネックストラップを使用すれば、片手で温度を測定することができます。
    材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)0.5測定温度範囲(℃)-30~200
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(標準センサTSP-100付) サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(標準センサTSP-100付)

    サーモポート
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個ほか
    8日以内出荷
    「サニタリーサーモ」は食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。-50℃~280℃の広い温度測定範囲を実現しています。安心防水構造ですので本体に水がかかってもOKですし、丸洗いもできます。(JIS C 0920「保護等級6」)。連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計です。また充電式乾電池も使用することもできる環境配慮型製品です。オートパワーオフ機能を装備していますので、電源切り忘れの心配がありません。(オートパワーOFF時間:30分)。落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。本体には抗菌樹脂を採用し清潔です。また、耐油性ケーブルを採用しているので安心して作業ができます。文字高が14ミリの大きな液晶表示で、しかも視認性を考慮した角度を持たせています。温度値が見やすく作業も快適です。自己診断機能を装備していますので、電源を入れた時にもしトラブルがあった場合にはメッセージを表示します。ネックストラップを使用すれば、片手で温度を測定することができます。
    材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、センサ検知部・握り手部(ステンレス製)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280