防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)ショート
サニタリーサーモとケーブルが短いセンサ(TSP-100-0.5)のセット品。ケーブル長は50cm
使用中にケーブルが食品や厨房機器触れることを防止します。手を滑らせてセンサプローブを落としても、床にセンサがぶつからず、破損・変形を防ぎます。
「サニタリーサーモ」は食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。
食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。
本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。-50℃~280℃の広い温度測定範囲を実現しています。
安心防水構造ですので本体に水がかかってもOKですし、丸洗いもできます。(JIS C 0920「保護等級6」)
連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計です。また充電式乾電池も使用することもできる環境配慮型製品です。
オートパワーオフ機能を装備していますので、電源切り忘れの心配がありません。(オートパワーOFF時間:30分)
落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。
本体には抗菌樹脂を採用し清潔です。また、耐油性ケーブルを採用しているので安心して作業ができます。
文字高が14ミリの大きな液晶表示で、しかも視認性を考慮した角度を持たせています。温度値が見やすく作業も快適です。
自己診断機能を装備していますので、電源を入れた時にもしトラブルがあった場合にはメッセージを表示します。
ネックストラップを使用すれば、片手で温度を測定することができます。
- 材質
- 本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)
- 寸法(mm)
- 検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリ
- コード長さ(m)
- 0.5
- 測定温度範囲(℃)
- -30~200
- 内容量
- 1個
温度計 の新着商品
カテゴリ



























