カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
  • サーモポート
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • トンボ鉛筆(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 山本電機製作所(2)
  • エスティーメディカル(2)
  • 第一測範(1)
  • 東京精密(1)
  • JTC(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • フローバル(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
  • TIME(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-tp」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル標準温度計 サーモポートデジタル標準温度計サーモポート
49,980税込54,978
1個
当日出荷
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5温度表示精度±(0.1%+0.05)℃防水性JIS C0920-2003 保護等級7
白金温度計 サーモポート白金温度計サーモポート
29,980税込32,978
1個
当日出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様本体付属品ネックストラップ・本体ビニールケース質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-99.9~850.0精度(本体表示)±(0.1%+0.05)℃分解能-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃機能オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き防塵防水性能JIS CO920-2003 保護等級6アズワン品番3-5954-01
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモサーモポート
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
温度測定範囲(℃)-99.99~400.0付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0401
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモサーモポート
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。
測定範囲(℃)-99.99~400.0付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)Φ3.2×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示精度±(0.1%+0.05)℃表示サンプリング(秒)約5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0301TKG品番(2017)6-0548-1201
白金温度計 校正証明書付 サーモポート白金温度計 校正証明書付サーモポート
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-20校正証明書一般校正
白金温度計 中国語版校正証明書付 サーモポート白金温度計 中国語版校正証明書付サーモポート
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-57校正証明書一般校正(中国語)
白金温度計 英語版校正証明書付 サーモポート白金温度計 英語版校正証明書付サーモポート
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-56校正証明書一般校正(英語)
白金温度計 サーモポート白金温度計サーモポート
67,980税込74,778
1個
10日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様●セット内容:シリアル出力付き本体●分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●センサ:Pt100(クラスA)4線式●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:本体/JIS CO920-2003 保護等級6、センサ/JIS CO920-2003 保護等級7●重アズワン品番65-9242-44
pt-40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pt-40