特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
441件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
63Φロータリーブレード SHINANO(信濃機販)63ΦロータリーブレードSHINANO(信濃機販)
7,698税込8,468
1セット(2枚)
当日出荷
SI-43B専用ブレード
用途自動車外板パネル切断用トラスコ品番857-1768質量(g)30
三面接着刃 SHINANO(信濃機販)三面接着刃SHINANO(信濃機販)
11,980税込13,178
1セット(10枚)
5日以内出荷
SI-473C用
用途三面接着コーキングはがし全長×幅W(mm)75×13トラスコ品番857-0551質量(g)70
二面接着刃 SHINANO(信濃機販)二面接着刃SHINANO(信濃機販)
9,898税込10,888
1セット(10枚)
当日出荷
SI-473C用
用途二面接着コーキングはがし全長×幅W(mm)75×13トラスコ品番857-0550質量(g)70
マジックパット SHINANO(信濃機販)マジックパットSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)106トラスコ品番857-0572質量(g)50タイプマジックねじサイズ5/16インチ
ランダムパット(レザー) SHINANO(信濃機販)ランダムパット(レザー)SHINANO(信濃機販)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
偏芯した回転により研磨性を上げ、研磨目を細かくできるシングルサンダー用のパッドです。
外径(Φmm)125適合ペーパー:Φ125のり穴なしタイプトラスコ品番857-1756適合機種SI-226E質量(g)150タイプランダム回転ねじサイズ5/16インチ
ランダムパット(マジック) SHINANO(信濃機販)ランダムパット(マジック)SHINANO(信濃機販)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
偏芯した回転により研磨性を上げ、研磨目を細かくできるシングルサンダー用のパッドです。
外径(Φmm)125適合ペーパー:Φ125マジック穴なしタイプトラスコ品番857-1755適合機種SI-226E質量(g)150タイプランダム回転ねじサイズ5/16インチ
(5/16”)ランダムパット SHINANO(信濃機販)(5/16”)ランダムパットSHINANO(信濃機販)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)75トラスコ品番857-0941質量(g)30タイプマジック・ランダム回転ねじサイズ5/16インチ
ウールバフ SHINANO(信濃機販)ウールバフSHINANO(信濃機販)
1,798税込1,978
1セット(5枚)
当日出荷
用途コンパウンド磨き用外径(Φmm)60トラスコ品番857-0940質量(g)20タイプマジック
ウレタンバフ SHINANO(信濃機販)ウレタンバフSHINANO(信濃機販)
1,098税込1,208
1セット(5枚)
5日以内出荷
用途コンパウンド仕上げ磨き用外径(Φmm)60トラスコ品番857-0939質量(g)15タイプマジック
2415用ウールバフ SHINANO(信濃機販)2415用ウールバフSHINANO(信濃機販)
11,980税込13,178
1セット(5枚)
5日以内出荷
SI-2415ギアポリッシャー用バフ
用途コンパウンド磨き用外径(Φmm)165厚さ(mm)14トラスコ品番857-0763質量(g)250
マジックスリムパッド SHINANO(信濃機販)マジックスリムパッドSHINANO(信濃機販)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
標準レザーパット SHINANO(信濃機販)標準レザーパットSHINANO(信濃機販)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
標準マジックパット SHINANO(信濃機販)標準マジックパットSHINANO(信濃機販)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番794-2281適合機種SI-7100M寸法(mm)75×175質量(g)70タイプマジックシートペーパー寸法(mm)75×175
レザーパット(穴有) SHINANO(信濃機販)レザーパット(穴有)SHINANO(信濃機販)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
タイプレザー・穴有りねじサイズ5/16インチ
エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
リベッター SHINANO(信濃機販)リベッターSHINANO(信濃機販)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
用途リベットかしめ作業使用空気圧力(MPa)48~68
コーキングカッター SHINANO(信濃機販)コーキングカッターSHINANO(信濃機販)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
用途シーラー、コーキングはがし作業トラスコ品番857-7742全長(mm)235質量(kg)1タイプ前後運動空気消費量(m3/min)0.51ストローク数(min-1[回/分])6000ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)9排気方向後方
高速研磨型ダイグラインダー SHINANO(信濃機販)高速研磨型ダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コレット式。 ストレート形状タイプ。
用途金属の加工研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.33ホース取付口Rc1/4トラスコ品番827-9811全長(mm)170質量(kg)0.6先端工具:軸径6mm(砥石)使用空気圧力(MPa)6コレットサイズ(mm)6排気方向後方
高速研磨型ダイグラインダー SHINANO(信濃機販)高速研磨型ダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4トラスコ品番827-9810全長(mm)151質量(g)370先端工具:軸径6mm(砥石)チャック内径(Φmm)6排気方向後方
マルチストレートサンダーセット SHINANO(信濃機販)マルチストレートサンダーセットSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途平面の研磨作業仕様無負荷往復数(回/分):5000トラスコ品番361-4913全長(mm)143質量(g)600タイプペーパー:マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)6ペーパー寸法(mm)50×110空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5
角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)角インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])4最大締付トルク(N・m)1470トラスコ品番816-6743全長(mm)525質量(kg)9.2タイプピンレスハンマー使用空気圧力(MPa)68空気消費量(m3/min)0.8ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)3800ホース取付口Rc1/2排気方向上方
角強力型インパクトレンチ(静音) SHINANO(信濃機販)角強力型インパクトレンチ(静音)SHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。 排気音をおさえた静音モデルです。
用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500トラスコ品番819-5992全長(mm)175質量(kg)1.99使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
角インパクトレンチ(ロングアンビル) SHINANO(信濃機販)角インパクトレンチ(ロングアンビル)SHINANO(信濃機販)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
用途ボルト・ナットの脱着作業最大締付トルク(N・m)1200トラスコ品番857-7729全長(mm)366質量(kg)3.9タイプツインハンマー空気消費量(m3/min)1.36アンビル(mm)長さ:148ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc/3/8排気方向後方
SI ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)SI ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵機能付きです。
用途パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000セット内容吸じんホース、吸じん袋全長(mm)296質量(kg)2.11タイプ吸じん使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.24オービットダイヤ(mm)6
SI オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)SI オービタルサンダーSHINANO(信濃機販)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番857-7737全長(mm)315質量(kg)1.95使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーのり付タイプ
ストレートサンダー SHINANO(信濃機販)ストレートサンダーSHINANO(信濃機販)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面、アール面の研磨作業トラスコ品番819-9191全長(mm)175質量(g)500ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5使用ペーパーのり付タイプ無負荷往復回数(回/min)5000
ウレタンバフ190Φ SHINANO(信濃機販)ウレタンバフ190ΦSHINANO(信濃機販)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
用途コンパウンド仕上げ磨き用外径(Φmm)190厚さ(mm)40仕様マジックタイプトラスコ品番820-3001質量(g)40
ウールバフ 195Φ SHINANO(信濃機販)ウールバフ 195ΦSHINANO(信濃機販)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
用途コンパウンド磨き用外径(Φmm)195厚さ(mm)36仕様マジック・ボンネットタイプトラスコ品番820-3000質量(g)90
R3チップ SHINANO(信濃機販)R3チップSHINANO(信濃機販)
13,980税込15,378
1パック(10個)
5日以内出荷
トラスコ品番755-0375適合機種SI-4010SI-4011質量(g)80面取能力3R面数【使用可能】8
SI ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)SI ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業使用空気圧力(MPa)0.6
SI エアーハンマー SHINANO(信濃機販)SI エアーハンマーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
用途ハツリ作業、鉄板切断トラスコ品番580-5040セット内容シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本形状ピストル全長(mm)208質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11チゼル口径(Φmm)10.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(bpm)2600
SI エアードリル SHINANO(信濃機販)SI エアードリルSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
SI インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)SI インパクトドライバーSHINANO(信濃機販)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
振動の少ないダブルハンマー式です。
用途ねじ締め、組み立て作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番580-4663全長(mm)164質量(kg)0.98タイプピストル形状差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.22ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)6
SI ワックスポリッシャー SHINANO(信濃機販)SI ワックスポリッシャーSHINANO(信濃機販)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
用途自動車ワックス研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番580-4922セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚全長(mm)154質量(kg)0.9タイプマジックパッド使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150
SI ポリッシャー SHINANO(信濃機販)SI ポリッシャーSHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
ハイパワータイプです。
用途塗装面の磨き作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000仕様シングル回転式トラスコ品番580-4817全長(mm)187質量(kg)2.24タイプバーティカル形状全高(mm)187使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4バフサイズ(Φmm)190
SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)SI ディスクグラインダーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
スタンダードタイプです。
用途金属の研削・研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4トラスコ品番580-4841全長(mm)225質量(kg)1.8タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6スロットル方式ロータリー砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
SI ミニグラインダー SHINANO(信濃機販)SI ミニグラインダーSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SI インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)SI インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
SI ニブラー SHINANO(信濃機販)SI ニブラーSHINANO(信濃機販)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番580-5091RoHS指令(10物質対応)対応
SI シェアー・ニブラー SHINANO(信濃機販)SI シェアー・ニブラーSHINANO(信濃機販)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番580-5082RoHS指令(10物質対応)対応