441件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間クッションパット SHINANO(信濃機販)中間クッションパットSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(5枚)
3日以内出荷
軽研削用ディスクグラインダーレバータイプ SHINANO(信濃機販)軽研削用ディスクグラインダーレバータイプSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
コーナーパット SHINANO(信濃機販)コーナーパットSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
SI-32A専用パッド
用途コーナー部分の研磨用トラスコ品番857-0949質量(g)40寸法(縦×横)(mm)(パッド面)75×70
ガラスポリッシュプロ SHINANO(信濃機販)ガラスポリッシュプロSHINANO(信濃機販)
6,598税込7,258
1セット(5枚)
当日出荷
用途ウインドウポリッシャーに装着してのガラス磨きトラスコ品番857-0567寸法(mm)80×115質量(g)130
中チャック用チャックハンドル(S8-TC1A) SHINANO(信濃機販)中チャック用チャックハンドル(S8-TC1A)SHINANO(信濃機販)
699税込769
1個
3日以内出荷
ドリルチャックKD-4、KD-3A用
トラスコ品番857-5339質量(g)40
小チャック用チャックハンドル(S14-TC6A) SHINANO(信濃機販)小チャック用チャックハンドル(S14-TC6A)SHINANO(信濃機販)
699税込769
1個
当日出荷
ドリルチャックKD-2用
質量(g)20
フォークチゼル 803 SHINANO(信濃機販)フォークチゼル 803SHINANO(信濃機販)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
用途ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用トラスコ品番857-1633適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)180先端幅(mm)32シャンク形状丸10.2Φ
ストレートパンチ 814 SHINANO(信濃機販)ストレートパンチ 814SHINANO(信濃機販)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途パンチング作業用トラスコ品番857-1631適合機種SI-4120A全長(mm)178質量(g)150先端幅(mm)13シャンク形状丸10.2Φ
SI-58スポットカッター用 SHINANO(信濃機販)SI-58スポットカッター用SHINANO(信濃機販)
12,980税込14,278
1セット(3本)
4日以内出荷
用途スポット溶接部の切削作業用トラスコ品番857-1519寸法(mm)8.0Φ×38質量(g)70
穴ありクッションパット SHINANO(信濃機販)穴ありクッションパットSHINANO(信濃機販)
5,498税込6,048
1セット(5枚)
当日出荷
マジックパッドに取り付け、研磨ペーパーのあたりをソフトにします。
トラスコ品番793-8268適合機種SI-3111M厚さ(mm)8寸法(mm)125摘要マジック仕様質量(g)90タイプマジックシートタイプ穴ありペーパーペーパー寸法(mm)125
2415用プロファイルウレタンバフ SHINANO(信濃機販)2415用プロファイルウレタンバフSHINANO(信濃機販)
9,898税込10,888
1セット(5枚)
5日以内出荷
SI-2415ギアポリッシャー用バフ
用途コンパウンド仕上げ磨き用外径(Φmm)165厚さ(mm)24トラスコ品番857-0764質量(g)130
レザースリムパッド SHINANO(信濃機販)レザースリムパッドSHINANO(信濃機販)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
エアアングルグラインダー ハイパワー SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダー ハイパワーSHINANO(信濃機販)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
角強力型インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)角強力型インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500トラスコ品番819-5993全長(mm)175質量(kg)1.99使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
SI サンダー SHINANO(信濃機販)SI サンダーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
軽量タイプです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000仕様シングル回転式トラスコ品番857-7735全長(mm)145質量(kg)1.05タイプバーティカル形状全高(mm)145使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.23ホース取付口Rc1/4使用ペーパーマジックシートタイプ
テーパーバフ180Φ SHINANO(信濃機販)テーパーバフ180ΦSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
用途コンパウンド磨き用外径(Φmm)180厚さ(mm)22仕様マジック・テーパータイプトラスコ品番820-3002質量(g)80
ストレートサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)ストレートサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面の研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8484全長(mm)175質量(g)500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
エアダイグラインダー SHINANO(信濃機販)エアダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ホース取付口Rc1/4仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方バルブ種類レバー
エアストレートグラインダー SHINANO(信濃機販)エアストレートグラインダーSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ホース取付口Rc3/8仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方バルブ種類ロータリー
エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
SI ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)SI ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
SI ハイドロパンチャー SHINANO(信濃機販)SI ハイドロパンチャーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
パンチング能力(mm)Φ5×1.2フランジ能力(mm)22×13×0.8トラスコ品番580-5104質量(kg)1
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
エアードリル SHINANO(信濃機販)エアードリルSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200チャック能力(mm)10トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ミニポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニポリッシャーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用ペーパー寸法(mm)75バフサイズ(Φmm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方全長(mm)135質量(g)600付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番398-1487
バフ SHINANO(信濃機販)バフSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(5個)
当日出荷
直径(Φmm)80内径(Φmm)10
エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ) SHINANO(信濃機販)エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ)SHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。無負荷回転数(min-1[r.p.m])450最大締付トルク(N・m)30トラスコ品番390-1670全長(mm)210質量(kg)0.54タイプメガネレンチタイプ対辺寸法(mm)8・10・12・14・17使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ) SHINANO(信濃機販)エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ)SHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68排気方向後方
ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。
用途自動車の整備・分解作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番336-6707全長(mm)192質量(g)620使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4排気方向後方
エアドリル SHINANO(信濃機販)エアドリルSHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。 小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
用途あらゆる穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250チャック能力(mm)10トラスコ品番336-6693全長(mm)160質量(kg)0.59タイプ正回転のみ穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4
マジックパッド SHINANO(信濃機販)マジックパッドSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ダブルアクションサンダー(非吸塵式) SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダー(非吸塵式)SHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ギアサンダー(吸塵式) SHINANO(信濃機販)ギアサンダー(吸塵式)SHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
ブツ取りサンダー SHINANO(信濃機販)ブツ取りサンダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。
用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に家電や、楽器等の塗装面補修に付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)83振動(m/s2)10.2aオービットダイヤ(mm)3ペーパー寸法(Φmm)30
18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみ SHINANO(信濃機販)18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみSHINANO(信濃機販)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
18V 19.sqコードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)18V 19.sqコードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
ドライバードリル SHINANO(信濃機販)ドライバードリルSHINANO(信濃機販)
18,980税込20,878
1台ほか
4日以内出荷
10.8V コードレスドライバードリル。耐久性の高いブラシレスモーター採用。全長153mmのショートタイプ。ドリル、ドライバー、ハンマーのモード切替付き。高速・低速スピード切換付き。キーレスチャック仕様の為、色々な先端ツールが使用可能。
チャック能力(mm)0.8~10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153回転速度(min-1[r.p.m])0~1800(高速)/0~450(低速)
9.5mm角ロングラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)9.5mm角ロングラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
全長(mm)413回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1差込角(sq.)Φ75
ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニサンダーポリッシャーSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。
質量(kg)1.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)パッド径(Φmm)Φ75
メカニカルソー SHINANO(信濃機販)メカニカルソーSHINANO(信濃機販)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
世界最小、最軽量! 小さくてもエンストなし! ショートストロークタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)全長(mm)148質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)A空気消費量(m3/min)0.293振動14.5/1.9m/s2ストローク長(mm)5コンプレッサー(kW)2取付軸径(Φmm)ヤスリ:5無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.