特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
441件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)112質量(kg)1.17差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)600ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)98.7/(109.7)A空気消費量(m3/min)0.69能力ボルト径(mm)16振動8.7/1.5m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ドリル 10mm SHINANO(信濃機販)ドリル 10mmSHINANO(信濃機販)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
スタンダードドリル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)10騒音値(dB)85A空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット1/4inPT振動2.8m/s2
ポケットラチェットR 9.5 SHINANO(信濃機販)ポケットラチェットR 9.5SHINANO(信濃機販)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。仕様無負荷回転数:300r.p.m全長(mm)125質量(g)400差込角(mm)9.5空気消費量(m3/min)0.31能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
スイベルヘッドコードレスラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)スイベルヘッドコードレスラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
付属品バッテリーパック×2個、充電器×1個、キャンパスバッグ×1個全長(mm)249質量(g)(バッテリーパック含む)982差込角(mm)9.5最大締付トルク(N・m)30回転速度(min-1[r.p.m])0~240
コードレススルーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)コードレススルーラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
付属品バッテリーパック×2個、充電器×1個、キャンパスバッグ×1個、8mm 10mm 12mm 14mm 3/8mm ソケット全長(mm)312質量(g)(バッテリーパック含む)927差込角(mm)対辺8-17最大締付トルク(N・m)40回転速度(min-1[r.p.m])0~240
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャーSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)電源(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)パッド径(Φmm)75関連資料(0.67MB)
スィーベルレギュレーター1/4×1/4 SHINANO(信濃機販)スィーベルレギュレーター1/4×1/4SHINANO(信濃機販)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
2軸360度可動して、接続ホースの取り回しが良くなります。ダイヤルでエアー量の調節ができます。エアー流量調整用。ホースのねじれ防止に。
仕様●排気:のりストローク数(回/分)ショート時●適合機種:ホース取付口1/4のエアー工具●SI スィーベルレギュレーター1/4×1/4●ねじサイズ:メネジ1/4PT●セット内容/付属品:六角レンチ 1本●原産国:日本●コード番号:857-1828アズワン品番67-2350-64
コードレスインパクトレンチ本体のみ SHINANO(信濃機販)コードレスインパクトレンチ本体のみSHINANO(信濃機販)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモーター採用締め付け最大トルク340N.m緩め最大トルク360N.m質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)コードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモーター採用締め付け最大トルク340N.m緩め最大トルク360N.m質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
バッテリーパック SHINANO(信濃機販)バッテリーパックSHINANO(信濃機販)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
用途SI-166W,SI-166W-1,SI-166WH用バッテリーパック対応機種SI-166W/SI-166W-1/SI-166WH
チップカッター式ビードカッター SHINANO(信濃機販)チップカッター式ビードカッターSHINANO(信濃機販)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
チップカッタ方式のビードカッター10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます エアーによるチップ冷却機構付き
用途溶接時ビードの除去仕様●標準ビード幅(mm):10●標準余盛(mm):6付属品エアープラグ、エアーツールオイル、C面用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ)質量(kg)4.5空気消費量(m3/min)0.96スロットル方式ロータリー騒音レベル(dB(A))96.3
部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4SHINANO(信濃機販)
43税込47
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.49MB)
部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4SHINANO(信濃機販)
43税込47
1個
翌日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.69MB)
部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-3R SHINANO(信濃機販)部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-3RSHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
関連資料部品図(0.73MB)
部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-2R SHINANO(信濃機販)部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-2RSHINANO(信濃機販)
109税込120
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
関連資料部品図(0.68MB)1台使用個数1
部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6R-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6R-1/4SHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.5MB)
部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6L-1/4SHINANO(信濃機販)
47税込52
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.46MB)1台使用個数1
部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4R SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4RSHINANO(信濃機販)
39税込43
1個
翌日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.79MB)
部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4L SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4LSHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.81MB)1台使用個数1
部品 エアアングルグラインダー SI-AG5-A3R SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG5-A3RSHINANO(信濃機販)
69税込76
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(1.19MB)
部品 エアアングルグラインダー SI-AG5-A3P SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG5-A3PSHINANO(信濃機販)
47税込52
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(1.51MB)1台使用個数1
部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2RJ SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2RJSHINANO(信濃機販)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(1MB)1台使用個数1
部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2PJ SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2PJSHINANO(信濃機販)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
部品名称ロックリング形状図番10関連資料部品図(1.21MB)1台使用個数1
部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2LJ SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2LJSHINANO(信濃機販)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(1.21MB)1台使用個数1
部品 エアアングルグラインダー SI-AG4-A2LJ SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG4-A2LJSHINANO(信濃機販)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
部品名称ロックリング形状図番10関連資料部品図(1.21MB)1台使用個数1
部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2R SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2RSHINANO(信濃機販)
31税込34
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.91MB)
部品 ダイグラインダー SI-AG2-C2P-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-AG2-C2P-1/4SHINANO(信濃機販)
659税込725
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(1.1MB)1台使用個数1
部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4SHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.87MB)1台使用個数1
部品 スポットカッター SI-5820 SHINANO(信濃機販)部品 スポットカッター SI-5820SHINANO(信濃機販)
43税込47
1個
翌日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.49MB)
部品 エアードリル SI-5305A SHINANO(信濃機販)部品 エアードリル SI-5305ASHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.53MB)
部品 エアードリル SI-5300A SHINANO(信濃機販)部品 エアードリル SI-5300ASHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.5MB)
部品 エアードリル SI-5200A SHINANO(信濃機販)部品 エアードリル SI-5200ASHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.49MB)
部品 エアーソー SI-4740 SHINANO(信濃機販)部品 エアーソー SI-4740SHINANO(信濃機販)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.83MB)1台使用個数1
部品 エアーソー SI4710 SHINANO(信濃機販)部品 エアーソー SI4710SHINANO(信濃機販)
47税込52
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.59MB)
部品 ニードルスケーラー SI-4150EX SHINANO(信濃機販)部品 ニードルスケーラー SI-4150EXSHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.4MB)1台使用個数1
部品 ビードカッター SI-4080L SHINANO(信濃機販)部品 ビードカッター SI-4080LSHINANO(信濃機販)
38税込42
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(1.14MB)