特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
441件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パテクリーナーサンダーセット SHINANO(信濃機販)パテクリーナーサンダーセットSHINANO(信濃機販)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
集塵容量(L)24消費電力(W)1100電圧(V)100吸引力(W)250質量(kg)12.5ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ SHINANO(信濃機販)パテクリーナーサンダーセットマジックタイプSHINANO(信濃機販)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
集塵容量(L)24消費電力(W)1100電圧(V)100吸引力(W)250質量(kg)12.5ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ペーパー寸法(Φmm)125オービットダイヤ(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.37コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
スポットカッター SHINANO(信濃機販)スポットカッターSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
鋼板の硬度に応じてスピード調整できます。
穴あけ能力(mm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100~2000全長(mm)176質量(kg)0.82空気消費量(m3/min)0.37騒音レベル(dB(A))80/(91)振動3軸合成値(m/s2)3.9/0.8コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5危険物の類別非危険物
ドリル SHINANO(信濃機販)ドリルSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
正逆回転式 リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク
穴あけ能力(mm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700全長(mm)173質量(kg)0.73空気消費量(m3/min)0.41騒音レベル(dB(A))80(91)振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
ボルトクリーナーキット SHINANO(信濃機販)ボルトクリーナーキットSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
用途ハブボルトのネジ山の清掃に、ホイールナット・ホイール穴等の錆、汚れ落としにセット内容クリーナーケースCP・M20×37L/M22×60L/M24×37L/M30×60L、ホールブラシ、M20用/M22用/M24用/M30用、座面ブラシ(1)コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています 軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
用途金属の研削研磨作業用。
75Φマジックパッド SHINANO(信濃機販)75ΦマジックパッドSHINANO(信濃機販)
6,098税込6,708
1台
5日以内出荷
トラスコ品番137-4259外径(Φmm)75アズワン品番64-8330-15
ショートノーズインパクトレンチ強力型 SHINANO(信濃機販)ショートノーズインパクトレンチ強力型SHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハイパワーで扱いやすい軽量・ショートモデル。
最大トルク(N・m)850質量(kg)1.57差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18アズワン品番64-8685-30
充電器 SHINANO(信濃機販)充電器SHINANO(信濃機販)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番857-7744種別電池パックSI-B2045LA用充電器質量(g)600電圧(V)18消費電力(W)100
アングルサンダー SHINANO(信濃機販)アングルサンダーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。トラスコ品番828-9805質量(kg)1.042018年トラスコ掲載ページ5 0537
ショートノーズ インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)ショートノーズ インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
狭い箇所での作業に最適なショートボディーです。強化樹脂ボディーの軽量タイプです。最高トルク600N.mの強力タイプです。
用途狭いところのボルト、ナットの脱着作業。トラスコ品番828-7047質量(kg)1.172018年トラスコ掲載ページ5 0435
充電器 SHINANO(信濃機販)充電器SHINANO(信濃機販)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
トラスコ品番836-8725質量(kg)0.52種類充電器消費電力(VA)85
部品 スーパースポットカッター SI-5820 SHINANO(信濃機販)部品 スーパースポットカッター SI-5820SHINANO(信濃機販)
44税込48
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 エアドリル(正逆回転機構付) SI-5506 SHINANO(信濃機販)部品 エアドリル(正逆回転機構付) SI-5506SHINANO(信濃機販)
43税込47
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 エアドリル SI-5501 SI-5501KL SHINANO(信濃機販)部品 エアドリル SI-5501 SI-5501KLSHINANO(信濃機販)
43税込47
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 ダイ・グラインダー SI-2005 SHINANO(信濃機販)部品 ダイ・グラインダー SI-2005SHINANO(信濃機販)
44税込48
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
SI マルチストレートサンダーパッド パッドセット SHINANO(信濃機販)SI マルチストレートサンダーパッド パッドセットSHINANO(信濃機販)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-2290適合機種SI-7100Sセット内容凸パッド6種類、凹パッド8種類、ハンドパッド、ハンドグリップ、SI-7100取り付けパッドシュー(ネジ付)摘要マジック仕様質量(g)600ペーパー寸法(mm)40×100サイズ(mm)40×100
SI 100×180mmマジックパッド 穴有り SHINANO(信濃機販)SI 100×180mmマジックパッド 穴有りSHINANO(信濃機販)
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-0548適合機種SI3018AM寸法(mm)100×180摘要マジック仕様質量(g)100使用ペーパーマジックタイプ穴あり
SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ SHINANO(信濃機販)SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000トラスコ品番794-8492全長(mm)245質量(kg)1.5使用空気圧力(MPa)0.48~0.68ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.51ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)6パッドサイズ(mm)125排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
SI アングルサンダー SHINANO(信濃機販)SI アングルサンダーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8433全長(mm)240質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーのり付ペーパータイプ
オービタルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
アングルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)アングルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600トラスコ品番794-8417全長(mm)193質量(kg)1.04タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
吸塵ホース SHINANO(信濃機販)吸塵ホースSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
各種ベルトサンダー用ペーパー SHINANO(信濃機販)各種ベルトサンダー用ペーパーSHINANO(信濃機販)
5,498税込6,048
1セット(50本)
4日以内出荷から9日以内出荷
エッジカッター R3(R2) 重作業用 SHINANO(信濃機販)エッジカッター R3(R2) 重作業用SHINANO(信濃機販)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ハンマーセット SHINANO(信濃機販)ハンマーセットSHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
中研削用ディスクグラインダーレバータイプ SHINANO(信濃機販)中研削用ディスクグラインダーレバータイプSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
ダブルアクションサンダー(他吸塵式) SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダー(他吸塵式)SHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)角インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
角インパクトレンチ(ショートアンビル) SHINANO(信濃機販)角インパクトレンチ(ショートアンビル)SHINANO(信濃機販)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ツールオイル SHINANO(信濃機販)ツールオイルSHINANO(信濃機販)
12,980税込14,278
1セット(12本)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スキマパット SHINANO(信濃機販)スキマパットSHINANO(信濃機販)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
SI-32A専用パッド
用途狭い箇所の研磨用トラスコ品番857-1121質量(g)20寸法(縦×横)(mm)(パッド面)35×14
平パット SHINANO(信濃機販)平パットSHINANO(信濃機販)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SI-32A専用パッド
用途平面研磨用トラスコ品番857-1120質量(g)30寸法(縦×横)(mm)(パッド面)40×35
マフラーカッター 808 SHINANO(信濃機販)マフラーカッター 808SHINANO(信濃機販)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
用途マフラー切断作業用トラスコ品番857-1632適合機種SI-4120A全長(mm)168質量(g)150先端幅(mm)16シャンク形状丸10.2ΦRoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー(20mm) 810 SHINANO(信濃機販)スクレーパー(20mm) 810SHINANO(信濃機販)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
用途ハツリ作業用トラスコ品番857-1630適合機種SI-4120A全長(mm)178質量(g)150先端幅(mm)19シャンク形状丸10.2ΦRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトペーパー SHINANO(信濃機販)ベルトペーパーSHINANO(信濃機販)
3,098税込3,408
1セット(20本)
4日以内出荷
トラスコ品番794-0670適合機種SI2800粒度#60質量(g)350ベルト寸法(mm)20×520
SI-1550TULTRA SHINANO(信濃機販)SI-1550TULTRASHINANO(信濃機販)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用
トラスコ品番794-3393適合機種SI-1550T ULTRA質量(g)90
SI-1490ULTRA・1800BULTRA SHINANO(信濃機販)SI-1490ULTRA・1800BULTRASHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用
トラスコ品番794-3342適合機種SI-1800B ULTRA、SI-1800B S ULTRA質量(g)80
SI-1600BULTRA専用 SHINANO(信濃機販)SI-1600BULTRA専用SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用
トラスコ品番794-2311適合機種SI-1600B ULTRA、SI-1600B ULTRA2、SI-1600B S ULTRA質量(g)80