カテゴリ

  • 空圧工具(6)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • MICROCHIP(17)
  • NOK(7)
  • リケン(6)
  • 修理(6)
  • 小澤物産(OZC)(5)
  • SILICON LABS(5)
  • サン電子(PC)(5)
  • Renthal(レンサル)(4)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • ユニバーサル(3)
  • グルマンディーズ(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • BONDHUS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-53」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアードリル SHINANO(信濃機販)エアードリルSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200チャック能力(mm)10トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)エアドリル(正逆回転機構付)SHINANO(信濃機販)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
電動ダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)電動ダブルアクションポリッシャーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。 標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ質量(kg)2.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500定格電流(A)10.1絶縁方式二重絶縁パット径(Φmm)123危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)165
SI エアードリル SHINANO(信濃機販)SI エアードリルSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌日出荷
用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
部品 エアドリル SI-5355 SHINANO(信濃機販)部品 エアドリル SI-5355SHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.62MB)
部品 エアードリル SI-5305A SHINANO(信濃機販)部品 エアードリル SI-5305ASHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.53MB)
部品 エアードリル SI-5300A SHINANO(信濃機販)部品 エアードリル SI-5300ASHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.5MB)