カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ParkerTAIYO(8)
- コガネイ(1)
- ナベヤ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 日東工器(1)
「la-40c」の検索結果
特価

コードレスインパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000