カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「la40c」の検索結果

関連キーワード
94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA40C~

    堀内機械
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • 汎用型メドーブロワ LA 日東工器

    汎用型メドーブロワ LA

    日東工器
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
    質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
  • 業務用移動式ホースリール ハタヤリミテッド

    業務用移動式ホースリール

    ハタヤリミテッド
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から44日以内出荷
    電源不要! 先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。 手元で止水できるハンドル付です。 ノズルを使用しない際は本体に収納できます。 水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。 径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。 ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。 使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。
    用途全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に仕様40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付カバーなし質量(kg)22摘要内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付キャスターありホース長さ(m)40巻取形式手動
  • Q-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式)

    ナベヤ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。
    材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • メドーブロワ 日東

    メドーブロワ

    日東
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
    用途定置式空気供給用。定格電圧(V)AC100VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    10日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.03プレートDINレール取付プレートなし駆動方式2相ステッピングモータ許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5最低使用速度(mm/s)1
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EW~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EW~)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LA4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LA4~

    堀内機械
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1LA4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1LA4~

    堀内機械
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LA

    ParkerTAIYO
    ¥53,900~税込¥59,290~
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LA(軸直角方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LA

    ParkerTAIYO
    ¥53,900~税込¥59,290~
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LA(軸直角方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1LA~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1LA~

    堀内機械
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LA ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LA

    ParkerTAIYO
    ¥53,900~税込¥59,290~
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式LA(軸直角方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LA ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LA

    ParkerTAIYO
    ¥53,900~税込¥59,290~
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式LA(軸直角方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GLA40C SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GLA40C

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)75クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)40ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HLA~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HLA~)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    シリーズ(F) ステンレス:7MPa
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA40C SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA40C

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)25クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GL SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GL

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FW SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FW

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ELA40C SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ELA40C

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)25クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40C)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLA40C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLA40C)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)40ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EL~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EL~)

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・両ロッド CH2Wシリーズ CHD2FWLA40C SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・両ロッド CH2Wシリーズ CHD2FWLA40C

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HLA40C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HLA40C)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FWLA40C SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FWLA40C

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)40ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLA40C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLA40C)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA40CV SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA40CV

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELA40C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELA40C)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)100クッション(N) クッションなしシリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)40ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HLA~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HLA~)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • CH Series(CH2HLA40C) SMC

    CH Series(CH2HLA40C)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)280チューブ内径(Φmm)40
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FL SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FL

    SMC
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    30日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。