カテゴリ

  • 空圧工具(51)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(10)
  • 日東工器(16)
  • AMPHENOL(1)
  • マゼラー(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • SMC(618)
  • 伊東電機(177)
  • ツツミ工業(24)
  • 空研(23)
  • シンコー(18)
  • サンドビック(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • シグマ光機(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13)
  • ホンダ(12)
  • 七星科学研究所(12)
  • ニチコン(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • エレコム(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm20」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイルトラスコ品番294-3476全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/s)1100空気消費量(m3/min)0.27空気接続口PT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.15空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
ミニエアーラチェット SHINANO(信濃機販)ミニエアーラチェットSHINANO(信濃機販)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。最大トルク(N・m)40差込角(mm)9.5能力ボルト径M10全長(mm)168全高(mm)36質量(kg)0.54空気消費量(m3/min)0.27騒音レベル(dB(A))84振動(a)4.5M/S2エアーインレット(インチ)1/4セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)135全高(mm)174質量(kg)0.97空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
強化樹脂ボディ採用左右3段階回転調整可能サイレンサー付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.06差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)79A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
ドリル 10mm SHINANO(信濃機販)ドリル 10mmSHINANO(信濃機販)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
スタンダードドリル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)10騒音値(dB)85A空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット1/4inPT振動2.8m/s2
ハンマーセット SHINANO(信濃機販)ハンマーセットSHINANO(信濃機販)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵ハンマーセット:チゼル5本付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814)適合打撃数分:2,600b.p.m.軸径(Φmm)チゼル:10.2全長(mm)208質量(kg)1.6ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)104/(116)A空気消費量(m3/min)0.513振動9.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
ブツ取りサンダー SHINANO(信濃機販)ブツ取りサンダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。
用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に家電や、楽器等の塗装面補修に付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)83振動(m/s2)10.2aオービットダイヤ(mm)3ペーパー寸法(Φmm)30
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
強化樹脂ボディ採用左右3段階回転調整可能振動の少ないツインハンマータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
超強力タイプ 8枚ブレード搭載モーター 静音タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)175差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)850ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.873能力ボルト径(mm)18振動11.4/1.6m/s2
オービタルサンダー 非吸塵式  マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
スルーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)スルーラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)211質量(kg)0.54差込角(mm)8~17角無負荷回転数(min-1[r.p.m])450ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)A空気消費量(m3/min)0.323振動6.8/1.1m/s2コンプレッサー(kW)1.5
アングルダイグラインダー SHINANO(信濃機販)アングルダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵3mmコレットタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)A空気消費量(m3/min)0.393コレットサイズ(mm)3振動7.3/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
強化樹脂ボディ採用左右3段階回転調整可能0.97kgのクラス最軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)91A空気消費量(m3/min)0.753エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動8.9
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
強化樹脂ボディ採用左右3段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)198質量(kg)1.15差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)112質量(kg)1.17差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)600ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)98.7/(109.7)A空気消費量(m3/min)0.69能力ボルト径(mm)16振動8.7/1.5m/s2コンプレッサー(kW)2.2
インパクトレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 9.5mmSHINANO(信濃機販)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
リバースレバー搭載 狭い所の作業に最適なショートタイプ!
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)適合意匠登録:No.1365182全長(mm)126質量(kg)1.1差込角(mm)9.5角最大トルク(N・m)200ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)92/(103)A空気消費量(m3/min)0.613能力ボルト径(mm)12振動7.6/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー 軽量タイプSHINANO(信濃機販)
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち軽量小型タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能ハイパワータイププレート150Φ穴付きR3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能ハイパワータイププレート150Φ穴無し
刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000排気方向360°スイーベル式
ベベラー C2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー C2-C7タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ちハイパワータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)3.91サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能ハイパワータイプR3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー C2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー C2-C7タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能ハイパワータイププレート150Φ穴無しR3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)4.04サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー C1-C5 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー C1-C5 軽量タイプSHINANO(信濃機販)
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113~115無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力C1-C5空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー 30°タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能プレート150Φ穴無し角度30°固定タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー 軽量タイプSHINANO(信濃機販)
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3C3タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー R3C3タイプSHINANO(信濃機販)
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ちハイパワータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバータイプ排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー 30°タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能プレート150Φ穴付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー 30°タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー 30°タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能プレート150Φ穴無し
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ラチェットレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチ 9.5mmSHINANO(信濃機販)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
経済価格で高性能ミニラチェットを実現ヘッドカバー付握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.55差込角(mm)9.5角無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)82/(93)A空気消費量(m3/min)0.323能力ボルト径(mm)10振動5.2/1.0m/s2コンプレッサー(kW)1.5
オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
メカニカルソー SHINANO(信濃機販)メカニカルソーSHINANO(信濃機販)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
世界最小、最軽量! 小さくてもエンストなし! ショートストロークタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)全長(mm)148質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)A空気消費量(m3/min)0.293振動14.5/1.9m/s2ストローク長(mm)5コンプレッサー(kW)2取付軸径(Φmm)ヤスリ:5無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)SHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
高回転仕様エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ全長(mm)135質量(kg)0.52無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500取付ねじ径(B)M6騒音値(dB)82Aペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット0.25振動9.5オービットダイヤ(mm)3
マイクログラインダー SHINANO(信濃機販)マイクログラインダーSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
スーパーミニグラインダー 一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 ペンシル感覚の超ミニタイプ。 アングルタイプ 後方排気用ホース付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ全長(mm)113質量(kg)0.23ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)71/(82)A空気消費量(m3/min)0.193回転数20000r.p.m.軸(mm)スピンドル:7振動0.9/0.3m/s2コンプレッサー(kW)1.5ディスク寸法(mm)30
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2