カテゴリ

  • 空圧工具(13)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(11)
  • 伊東電機(1,086)
  • SMC(535)
  • EBM PAPST(114)
  • エレコム(88)
  • ホンダ(51)
  • サンドビック(50)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
  • 三菱電機(31)
  • RotopaX(ロトパックス)(30)
  • Sensata / Crydom(29)
  • ABRACON(23)
  • TRUSCO(22)
  • シンコー(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • TDT(田野井)(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • エスコ(15)
  • クツワ(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm3」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー 軽量タイプSHINANO(信濃機販)
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち軽量小型タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能ハイパワータイププレート150Φ穴付きR3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能ハイパワータイププレート150Φ穴無し
刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能ハイパワータイプR3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー C2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー C2-C7タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能ハイパワータイププレート150Φ穴無しR3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)4.04サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー C2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー C2-C7タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ちハイパワータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)3.91サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー C1-C5 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー C1-C5 軽量タイプSHINANO(信濃機販)
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113~115無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力C1-C5空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー 30°タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能プレート150Φ穴無し角度30°固定タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー 軽量タイプSHINANO(信濃機販)
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3C3タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー R3C3タイプSHINANO(信濃機販)
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ちハイパワータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバータイプ排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー 30°タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能プレート150Φ穴付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー 30°タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー 30°タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能プレート150Φ穴無し
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ビートカッター SHINANO(信濃機販)ビートカッターSHINANO(信濃機販)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます エアーによるチップ冷却機構付き
付属品サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具適合標準余盛:6mm幅(mm)10(標準ビード)刃数3全長(mm)205質量(kg)4.5サイズインレット:NPT 1/4回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)100~120スロットル方式セーフティレバー騒音レベル(dB(A))96.3排気方向360°スイーベル式