アーム[作業工具](24件のレビュー)当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
アーム[作業工具](24件のレビュー)当日出荷
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
アーム[作業工具]当日出荷
アーム[作業工具](1件のレビュー)当日出荷
圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。
電食・腐食に強いステンレス製です!
アーム[作業工具](7件のレビュー)当日出荷
3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
3本爪で安定して作業ができます。
アーム[作業工具]当日出荷
用途台付けワイヤー製作用に材質アルミ1袋入数(個)30
アーム[作業工具]当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
アーム[作業工具](1件のレビュー)当日出荷
ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
アーム[作業工具](1件のレビュー)当日出荷
土木・建築作業に必要な工具です。
刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
アーム[作業工具]当日出荷
用途看板/自動販売機の倒れ防止。天井の照明などの落下防止。アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠材質アルミワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1入数(個)30
アーム[作業工具](4件のレビュー)当日出荷
ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。
両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
アーム[作業工具]当日出荷
アームステンレススリーブ用のハンドツールです。
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。
圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
三菱ふそう当日出荷
アーム[作業工具]当日出荷から翌々日出荷
取付ボルトナット付です。
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
アーム[作業工具](5件のレビュー)当日出荷
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
三菱ふそう当日出荷
アーム[作業工具]当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
アーム[作業工具](3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう4日以内出荷から6日以内出荷
アーム[作業工具]当日出荷
公的機関で引張試験を行っております。(アームスエージャーで圧着が原則)。現場で台付ワイヤが作成できます。安全に使用出来ます。
用途アームスエージャー用スリーブ。3.0mm用専用のオーバルスリーブ材質特殊アルミ合金全長(mm)24質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)3(切断および圧着可能なワイヤ)圧着工具(専用)HSC-350、600、600BB
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
アーム[作業工具](1件のレビュー)当日出荷
コンパクト且つ抜群の切れ
両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
アーム[作業工具]当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。