ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入

ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入 - アーム[作業工具]

公的機関で引張試験を行っております。(アームスエージャーで圧着が原則)
現場で台付ワイヤが作成できます。
安全に使用出来ます。

用途
アームスエージャー用スリーブ。
3.0mm用専用のオーバルスリーブ
材質
特殊アルミ合金
全長(mm)
24
質量(g)
110
適合ワイヤ径(Φmm)
3(切断および圧着可能なワイヤ)
圧着工具
(専用)HSC-350、600、600BB
内容量
1袋(20個)
注意
※OS-6A、OS-8Aは箱入です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79539848OS-3.0
¥3,240
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする