カテゴリ
- 電動工具(3)
- 物流用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アーム[作業工具]
- SMC(3)
- エスコ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ダイキン工業(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
「bc0075g」の検索結果
![コードレス油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078758-251104-02.jpg)
コードレス油圧式鉄筋カッター
アーム[作業工具]¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷鉄筋コンクリート棒鋼(JIS G3112 SD490)直径16mm鉄筋を高速切断。 バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】5.5、【セット時】10.9切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16(JIS G3112 SD490)最大出力(tonf)11![コードレス油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078749-251029-02.jpg)
コードレス油圧式ボルトカッター
アーム[作業工具]¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷直径16mm鉄筋・直径13mmの焼入鋼を高速切断。バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 船舶用のコンテナシールや、ホイストチェーンの切断に最適です。 頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)/保護カバー/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.7、【セット時】12.5切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16、【焼入鋼(HRC30以下)】13最大出力(tonf)111![コードレス油圧式ワイヤーロープカッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078767-251106-02.jpg)
コードレス油圧式ワイヤーロープカッター
アーム[作業工具]¥319,800税込¥351,7801セット3日以内出荷直径20mm鋼心ワイヤーロープ(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))を高速切断。 バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 エレベーターのワイヤーロープ交換、火花禁止区域での切断など、作業性にも優れています。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。セット内容ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】5.9、【セット時】13切断能力(Φmm)【鋼心ワイヤーロープ】20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))最大出力(tonf)10![アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078724-251023-02.jpg)
アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)
アーム[作業工具]¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。 今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。 耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540)最大出力(tonf)11![コードレス油圧式アームスエージャー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078733-251106-02.jpg)
コードレス油圧式アームスエージャー
アーム[作業工具]¥329,800税込¥362,7801セット5日以内出荷台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)最大出力(tonf)11




![コードレス油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078758-251104-02.jpg)
![コードレス油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078749-251029-02.jpg)
![コードレス油圧式ワイヤーロープカッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078767-251106-02.jpg)
![アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078724-251023-02.jpg)
![コードレス油圧式アームスエージャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078733-251106-02.jpg)