カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(40)
  • SK11(24)
  • 千吉銅賞(3)
  • 角利(角利産業)(10)
  • 千吉 金(4)
  • 百万力(1)
  • エスコ(366)
  • 小山金属工業所(14)
  • M&M(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • 俊弘丸(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,222)
  • (634)
  • 徳武産業(383)
  • グリーンクロス(200)
  • cotta(200)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(179)
  • Panasonic(パナソニック)(150)
  • イトーキ(147)
  • TGK(東京硝子器械)(146)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ノミ」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブフナー型ガラスロートのみ SIBATA(柴田科学)ブフナー型ガラスロートのみSIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様ロートのみ材質ガラス
エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 縦タイプSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
幅(mm)300高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
透明仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット ガラスコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
HPLCねじ口瓶 SIBATA(柴田科学)HPLCねじ口瓶SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
グローブサーモメーター 本体のみ SIBATA(柴田科学)グローブサーモメーター 本体のみSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。ベルノン式(150mm)、石川式(75mm)の2種類で、グローブサーモメーターの本体(黒球/紐/ゴム栓)部分のみです。
仕様グローブサーモメーター本体(黒球部分)のみ、紐・ゴム栓付
ペッテンコーヘル水温計用アルコール温度計のみ SIBATA(柴田科学)ペッテンコーヘル水温計用アルコール温度計のみSIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。 ・測定範囲は-10~+50℃。 ・取り付け用のコルク栓付きです。
質量(kg)0.1寸法(Φ×mm)15×290アズワン品番64-3880-98
セーフティーコートねじ口びん びんのみ SIBATA(柴田科学)セーフティーコートねじ口びん びんのみSIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。 外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。 アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
ハイロート採水器 瓶のみ SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器 瓶のみSIBATA(柴田科学)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ハイロート採水器の交換用びんです。
ハイロート採水器 栓のみ SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器 栓のみSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ハイロート採水器の交換用栓です。
ガス洗浄びん びんのみ SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん びんのみSIBATA(柴田科学)
5,898税込6,488
1本ほか
3日以内出荷
共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000ml SIBATA(柴田科学)プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000mlSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
容量(mL)1000高さ(mm)225ねじ規格GL-45胴径(Φmm)101
分注器リビューレット茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色 本体のみSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。青筋
分注器 リビューレット 本体のみ SIBATA(柴田科学)分注器 リビューレット 本体のみSIBATA(柴田科学)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
電子式スモークテスター EST-1本体のみ SIBATA(柴田科学)電子式スモークテスター EST-1本体のみSIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1台(1台)
翌々日出荷
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジ(別売り)をワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様電池動作時:30秒間の発煙で100回寸法36(W)×36(D)×190(H)mm使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)関連資料製品カタログ(0.46MB)取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
エコノミーデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 横タイプSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。
幅(mm)500高さ(mm)335奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ SIBATA(柴田科学)ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみSIBATA(柴田科学)
60,899税込66,989
1個
4日以内出荷
通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学)ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみSIBATA(柴田科学)
70,399税込77,439
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
材質ほうけい酸ガラス茶褐色
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみSIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。茶色
SPCガス洗浄びん 250ml SIBATA(柴田科学)SPCガス洗浄びん 250mlSIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
SPCガス洗浄びんのセットに使う専用のびんです。
アダプター AS-100型カウル用 SIBATA(柴田科学)アダプター AS-100型カウル用SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・カウル付アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。 ・メーカーのアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。 ・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。 ・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。 ・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。
用途AS-100カウル用アズワン品番64-3880-67
ミクロビュレット 本体のみ SIBATA(柴田科学)ミクロビュレット 本体のみSIBATA(柴田科学)
68,299税込75,129
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
材質ほうけい酸ガラス
水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみ SIBATA(柴田科学)水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみSIBATA(柴田科学)
7,898税込8,688
1箱
14日以内出荷
pH残留塩素計、水のpH簡易測定器専用のスペアパーツです。測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
質量(kg)0.1寸法H(mm)154寸法D(mm)35寸法W(mm)63