カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「080540-520」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器 DPD法

    SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)
    用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0