カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(98)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(16)
  • 三商(196)
  • アズワン(120)
  • サンプラテック(107)
  • SKC(環境測定)(82)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(79)
  • エスコ(68)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(64)
  • ケニス(60)
  • Thermo Fisher Scientific(54)
  • DURAN(54)
  • LIQUI MOLY(49)
  • タイガークラウン(41)
  • TRUSCO(39)
  • ナリカ(39)
  • コクゴ(38)
  • サトーパーツ(33)
  • TGK(東京硝子器械)(33)
  • マクセル(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000ml」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
コニカルビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)コニカルビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
トールビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)トールビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸型SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
共通共通三口フラスコ SIBATA(柴田科学)共通共通三口フラスコSIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
加圧容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
116,999税込128,699
1個
当日出荷から33日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式SIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
SPCなす形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコSIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸形 バンド式SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC四口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
バッフル付三角フラスコ SIBATA(柴田科学)バッフル付三角フラスコSIBATA(柴田科学)
69,980税込76,978
1箱(10本)
翌々日出荷
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)
10,800税込11,880
1箱(6個)
6日以内出荷から13日以内出荷
丈夫で耐熱性に優れたビーカーほうけい酸ガラス製
吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)吸引ろ過びんSIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷
●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合三角フラスコSIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせ規格オス形が接続可能です。
共通摺合平底なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合平底なす形フラスコSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)三角フラスコ(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムASIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)メスフラスコ カスタムASIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から93日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合ナス形フラスコSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
ハイロート採水器(金具付) SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器(金具付)SIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
分注器 リビューレット SIBATA(柴田科学)分注器 リビューレットSIBATA(柴田科学)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
共通摺合丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC平底なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC平底なす形フラスコSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・減圧、蒸発量、直立安定性、実容量検証済み! ・一般的に平底フラスコは丸底と比較して底部に負荷がかかるため、減圧には不向きと言われます。本製品は 190Pa 30分間の減圧に耐えることを確認しています。 ・蒸発量は既存のなす形フラスコとの差が10%以内に収まることを確認しています。(エバポレーター減圧試験、溶媒:エタノール) ・蒸発量への影響と安定性を考慮し、容量ごとに最適な底面積を決定しています。
材質ほうけい酸ガラス
共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコSIBATA(柴田科学)
1,990税込2,189
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスフラスコ スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
透明材質ほうけい酸ガラス
ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)外径(Φmm)[ゴム止め]81目盛(mL)100材質(パッキン)PTFE材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式
分液ロート スキーブ形 SIBATA(柴田科学)分液ロート スキーブ形SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
分注器リビューレット茶褐色 SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色SIBATA(柴田科学)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
SPC濃縮フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC濃縮フラスコSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
JIS工場排水試験方法のクデルナダニッシュ濃縮器に使用されるフラスコです。上部には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
用途クデルナ・ダニッシュ用材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-24
共通摺合なす形フラスコ 茶褐色 SIBATA(柴田科学)共通摺合なす形フラスコ 茶褐色SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
材質ほうけい酸ガラス
SPC二口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC二口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。 接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス口数2
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
分注器ガラスデジフィット SIBATA(柴田科学)分注器ガラスデジフィットSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
チップ デジペット用 SIBATA(柴田科学)チップ デジペット用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1箱(1000本)
3日以内出荷
ポリプロピレン製のディスポーザブルチップです。チップ1000~5000μL用(025050-51)はマクロピペット5mL用と併用できます。
用途デジペット用