カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(126)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(22)
  • 三商(235)
  • アズワン(191)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(110)
  • KITO(キトー)(103)
  • ケニス(98)
  • TAMIYA(タミヤ)(96)
  • ナリカ(86)
  • 東洋佐々木ガラス(80)
  • サンプラテック(78)
  • EBM(江部松商事)(78)
  • リスパック(71)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(70)
  • TGK(東京硝子器械)(61)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • マルエム[理化学・容器](61)
  • アデリア(石塚硝子)(60)
  • スリーライン(55)
  • エスコ(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100ml」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試料容器 100ml SA-1000用 SIBATA(柴田科学)

    試料容器 100ml SA-1000用

    SIBATA(柴田科学)
    9,999税込10,999
    1個
    3日以内出荷
    迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。
    仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532容量(mL)100
  • 濁度標準液 100mL SIBATA(柴田科学)

    濁度標準液 100mL

    SIBATA(柴田科学)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ・濁度計S-100型用の濁度標準液 ・ポリスチレン100度
    容量(mL)100
  • ステンレスファンネル 100mL SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレスファンネル 100mL SF用

    SIBATA(柴田科学)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316容量(mL)100
  • SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
  • フランびん用ゴムカラー SIBATA(柴田科学)

    フランびん用ゴムカラー

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    BODフランびん、均量フランびん 100mL用のゴムカラーです。
    カラー仕様ゴムカラー
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
  • 三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    三角フラスコ(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
    種別三角フラスコ
  • 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)

    吸引ろ過びん

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷
    ●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
    用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
  • コニカルビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    コニカルビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
  • メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • 共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ナス形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
  • 駒込ピペット SIBATA(柴田科学)

    駒込ピペット

    SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
    ピペットの種類駒込ピペット
  • ファンネル フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ファンネル フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
  • ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • トールビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    トールビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
  • メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    材質ほうけい酸ガラス透明
  • メスシリンダー用バンパー SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー用バンパー

    SIBATA(柴田科学)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
    材質ポリプロピレン
  • ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100外径(Φmm)[ゴム止め]8材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)PTFE
  • 共通摺合平栓 短形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合平栓 短形

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
  • 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    キャップ形式共栓口タイプ広口
  • 共通共通三口フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通共通三口フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC四口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き) SIBATA(柴田科学)

    SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 試薬びん 広口 茶褐色 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口 茶褐色

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
  • 過酸化物価測定キット POVテスター 5型 SIBATA(柴田科学)

    過酸化物価測定キット POVテスター 5型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。 公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
    付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚型式5型測定範囲5、10、20、30meq/kg測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価カラーチャート目盛5、10、20、30測定原理ヨウ素でんぷん反応
  • バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット(ショート)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
  • SPCなす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPCなす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
    種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
  • 簡易土壌検査キット 六価クロム SIBATA(柴田科学)

    簡易土壌検査キット 六価クロム

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。
    用途シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。セット内容【シンプルパック 六価クロム測定用】12個、【カラーチャート 六価クロム用】1枚【シリンジ】1本、【シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm】12個、【ポリ瓶 広口 100mL】1本、【計量スプーン 3mL】1本、【プラスチックビーカー 5mL】1個、【キャリングケース】1個測定範囲(mg/L)0.05~2反応時間1分カラーチャート目盛0.05、0.1、0.2、0.5、1、2(淡桃→赤紫)測定物質六価クロムアズワン品番64-3880-96
  • 共通摺合三角トラップ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合三角トラップ

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります。濃縮精度、回収率向上につながります。トラップの洗浄が容易になります。
  • SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
    材質ほうけい酸ガラス