カテゴリ
- 科学研究・開発用品(177)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(23)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- climbing(クライミング)(97)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(188)
- Merck(メルクミリポア)(319)
- NEG(日電理化硝子)(430)
- TAMIYA(タミヤ)(171)
- TGK(東京硝子器械)(222)
- Thermo Fisher Scientific(105)
- アズワン(443)
- エスコ(189)
- スバル(183)
- ナリカ(110)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](120)
- ホンダ(2,083)
- マルエム[理化学・容器](126)
- 三商(165)
- 三菱ふそう(104)
- 旭製作所(119)
- ブランドをもっと見る
「10ml」の検索結果

毒薬ピペット メスピペット形 10mL
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。全長(mm)415容量(mL)10規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.1
メスピペット カスタムA(中間目盛) 10ML(10ホン)
SIBATA(柴田科学)¥8,498税込¥9,3481箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-10A(10ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥8,498税込¥9,3481箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
ストッパーセット フリーディスペンサー1~10mL用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581セット33日以内出荷フリーディスペンサーで容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。アフターメンテナンス用のスペアパーツになります。用途フリーディスペンサー用
試料球 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-1000/GTO-2000/GTO-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません用途GTO-1000/2000/3000用
共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS13
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)10高さ(mm)118外径(Φmm)16.5栓サイズ(mm)13
残留塩素測定器 DPD法
SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10
SIBATA(柴田科学)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から5日以内出荷共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)10高さ(mm)110外径(Φmm)16栓サイズ(mm)12/10
共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)10高さ(mm)118外径(Φmm)16.5栓サイズ(mm)13
SPC共栓遠心沈殿管(丸底形・平栓付き)
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。形状丸底形容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含)キャップSPC-13
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-5A(5ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥6,598税込¥7,2581箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-1A(1ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥5,498税込¥6,0481箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-2A(2ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
SPC共栓遠心沈殿管(円錐形・平栓付き)
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。形状円錐形容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含)キャップSPC-13
粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用
SIBATA(柴田科学)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同温度の水に対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は100±20秒です。 ・毛細管内径はΦ0.57~0.60mmです。 ・JISK6726に準拠しています。材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.57~0.6
分注器ガラスデジフィット
SIBATA(柴田科学)¥54,980~税込¥60,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
ビーカー(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から14日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181セット(10個)当日出荷●水分活性測定装置AWシリーズ用の試料容器です。質量(g)20寸法(Φ×mm)40x25
分注器デジフィット AUP+
SIBATA(柴田科学)¥51,980~税込¥57,178~1本3日以内出荷から33日以内出荷デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否可
フリーディスペンサー ボトル付
SIBATA(柴田科学)¥81,980~税込¥90,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能。接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能。付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に仕様容量設定:ストッパー合わせ式再現性(%)0.1精度(%)<±1オートクレーブの可否可※121℃まで
吸引ろ過びん
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
三角フラスコ(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。種別三角フラスコ
ホールピペット スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から5日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
コニカルビーカー(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
メスフラスコ カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。材質ほうけい酸ガラス
チップ マクロピペット用
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781袋(200本)当日出荷・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性用途マクロピペット用
ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から5日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ナス形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から21日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
トールビーカー(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)¥859~税込¥945~1個当日出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-3A(3ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥6,598税込¥7,2581箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
分注器 マクロピペット
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から5日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスフラスコ スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質ほうけい酸ガラス色透明