カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(56)
  • Panasonic(パナソニック)(2,974)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(562)
  • ハンマーキャスター(454)
  • NSK(日本精工)(401)
  • バクマ工業(347)
  • エスコ(303)
  • アズワン(296)
  • TRUSCO(282)
  • 三菱電機(263)
  • NTN(エヌティーエヌ)(258)
  • NACHI(不二越)(242)
  • ヨドノ(224)
  • マキテック(214)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(210)
  • ユーエイキャスター(203)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(200)
  • シルファー(138)
  • KHK(小原歯車工業)(131)
  • EBM(江部松商事)(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150φ」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式SIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸形 バンド式SIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
グローブサーモメーター 本体のみ SIBATA(柴田科学)グローブサーモメーター 本体のみSIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。ベルノン式(150mm)、石川式(75mm)の2種類で、グローブサーモメーターの本体(黒球/紐/ゴム栓)部分のみです。
仕様グローブサーモメーター本体(黒球部分)のみ、紐・ゴム栓付
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1組(6個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 120mmSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)122ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
SPCセパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 120mmSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122
セパラブルフラスコ びん形 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ びん形SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式 120mmSIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管SPC-29ツバ外径(Φmm)150
還流ユニット CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)還流ユニット CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
合成反応装置CP-1000型本体(054300-1000)に使用します。
共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mmSIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管29/42ツバ外径(Φmm)184
SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mmSIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。 ・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管SPC-29ツバ外径(Φmm)184
共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mmSIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管29/42ツバ外径(Φmm)150
コロニーカウンター CL-570型 SIBATA(柴田科学)コロニーカウンター CL-570型SIBATA(柴田科学)
79,200税込87,120
1台
3日以内出荷
フリーアームによる拡大ルーペと明るい蛍光灯照明がついています。マーキングペンにより培養時のコロニーの計数ができます。
型式CL-570型質量(kg)約6.5径(Φmm)(シャーレ)150 max.電源AC100V 0.5A表示0000~9999 LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×100レンズΦ100mm、倍率1.5倍計数方式マーキングペン蛍光灯リング型 30W
試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)試験管 CP型用SIBATA(柴田科学)
7,399税込8,139
1箱(50本)
6日以内出荷から17日以内出荷
用途CP型用
グローブサーモメーター SIBATA(柴田科学)グローブサーモメーターSIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷から13日以内出荷
気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。作業環境測定基準第3条にしたがって屋内作業場のふく射熱を測定することができます。
構成黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計(100℃)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズSIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズSIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 中国語版校正証明書付 020060シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 中国語版校正証明書付 020060シリーズSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズSIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 英語版校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 英語版校正証明書付 026100シリーズSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(英語)
試験管セット CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)試験管セット CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
299,800税込329,780
1セット
17日以内出荷
・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。 ・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。
用途CP-1000用
セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ) SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ)SIBATA(柴田科学)
459,800税込505,780
1個
33日以内出荷
容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。