カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(96)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(15)
  • アズワン(326)
  • 三商(161)
  • TGK(東京硝子器械)(134)
  • サンプラテック(126)
  • 旭製作所(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(112)
  • GVS(100)
  • エスコ(95)
  • コスモスビード(93)
  • climbing(クライミング)(84)
  • ホンダ(66)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(65)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • DURAN(60)
  • cotta(55)
  • SKC(環境測定)(52)
  • 日本理化学器械(NRK)(49)
  • ケニス(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2000ml」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン 吸引鐘 2000mL用 SIBATA(柴田科学)パッキン 吸引鐘 2000mL用SIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。
厚さ(mm)2
柴田メスフラスコ ガラス製 茶目盛 2000ML 020060-2000 SIBATA(柴田科学)柴田メスフラスコ ガラス製 茶目盛 2000ML 020060-2000SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
ガラス板 吸引鐘 2000mL用 SIBATA(柴田科学)ガラス板 吸引鐘 2000mL用SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
2000mL用減圧容器(吸引鐘)に使用するスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とパッキンを組み合わせて使用します。
厚さ(mm)8
吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)吸引ろ過びんSIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷
●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用 SIBATA(柴田科学)吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用SIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷から93日以内出荷
減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)三角フラスコ(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
コニカルビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)コニカルビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムASIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
試料球 GTO型用 SIBATA(柴田科学)試料球 GTO型用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-1000/GTO-2000/GTO-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません
用途GTO-1000/2000/3000用
トールビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)トールビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)メスフラスコ カスタムASIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から93日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合ナス形フラスコSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から24日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコSIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から12日以内出荷
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸型SIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から17日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスフラスコ スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
透明材質ほうけい酸ガラス
ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)外径(Φmm)[ゴム止め]81目盛(mL)100材質(パッキン)PTFE材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式
共通共通三口フラスコ SIBATA(柴田科学)共通共通三口フラスコSIBATA(柴田科学)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
SPCなす形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
HPLCねじ口瓶 SIBATA(柴田科学)HPLCねじ口瓶SIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
吸引鐘セット SIBATA(柴田科学)吸引鐘セットSIBATA(柴田科学)
91,980税込101,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm)37付属品ガラス板、パッキン
試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)試薬びん 広口SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
キャップ形式共栓口タイプ広口
試薬びん SIBATA(柴田科学)試薬びんSIBATA(柴田科学)
7,990税込8,789
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
透明キャップ形式共栓口タイプ細口
SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き) SIBATA(柴田科学)SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1本ほか
当日出荷から36日以内出荷
異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸形 バンド式SIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 カスタムASIBATA(柴田科学)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から3日以内出荷
・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
セパラブルフラスコ 円筒形 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
ねじ口洗浄びん フィルター付 1L SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん フィルター付 1LSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
分液ロート スキーブ形 SIBATA(柴田科学)分液ロート スキーブ形SIBATA(柴田科学)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
加圧容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
116,999税込128,699
1個
当日出荷から33日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
バッフル付三角フラスコ SIBATA(柴田科学)バッフル付三角フラスコSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1本(1本)ほか
翌々日出荷
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1組(6個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
種別丸底フラスコ
平底フラスコ SIBATA(柴田科学)平底フラスコSIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です受器や試料の反応・撹拌などに用いられます。底面が平らなため、フラスコ台を使わずに自立させることができます。
種別平底フラスコ
試薬びん 広口 茶褐色 SIBATA(柴田科学)試薬びん 広口 茶褐色SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC四口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス