カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
  • ビーエム機器(20)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(19)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(18)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • Thermo Fisher Scientific(14)
  • WATSON(10)
  • sartorius(ザルトリウス)(9)
  • 三商(9)
  • GILSON(ギルソン)(8)
  • 東芝(7)
  • TRACO POWER(7)
  • Thermo Scientific(6)
  • QSP(6)
  • Xiaomi(6)
  • BMBio(5)
  • BRAND(4)
  • コーニング(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5000μl」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ ラック付 SIBATA(柴田科学)

    チップ ラック付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
  • フィルター デジフィットマスター/デジフィットAUP/AUP+用 5000μL/10000μL 100入 SIBATA(柴田科学)

    フィルター デジフィットマスター/デジフィットAUP/AUP+用 5000μL/10000μL 100入

    SIBATA(柴田科学)
    4,398税込4,838
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    分注器”デジフィット”AUPタイプ、AUP-5000/10000用のフィルターです。
    用途AUP-5000/10000用質量(kg)0.008
  • ノズルフィルター デジフィットフェザー5000/10000μL用 SIBATA(柴田科学)

    ノズルフィルター デジフィットフェザー5000/10000μL用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    5日以内出荷
    デジフィットフェザー5000μL、10000μLのノズルに装着するフィルターです。
    用途デジフィットフェザー5000/10000μL用質量(kg)0.1高さH(mm)20奥行D(mm)5幅W(mm)20
  • チップ デジペット用 SIBATA(柴田科学)

    チップ デジペット用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1箱(1000本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ポリプロピレン製のディスポーザブルチップです。チップ1000~5000μL用(025050-51)はマクロピペット5mL用と併用できます。
    用途デジペット用
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否
  • ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)

    ハンディピペット デジフィット AUV

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1本(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
    用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
  • チップ マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)

    チップ マクロピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1袋(200本)
    当日出荷
    ・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
    用途マクロピペット用
  • ガラスチップ ガラスデジフィット用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスチップ ガラスデジフィット用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1セット(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    分注器”ガラスデジフィット”用ガラスチップです。
  • 分注器ガラスデジフィット SIBATA(柴田科学)

    分注器ガラスデジフィット

    SIBATA(柴田科学)
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
  • 分注器デジフィットマスター SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィットマスター

    SIBATA(柴田科学)
    47,980税込52,778
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。 ・ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。 ・5年間保障対応製品です。 ・フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。 ・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能です。 ・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否
  • デジフィットフェザー SIBATA(柴田科学)

    デジフィットフェザー

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・世界最軽量級、最高水準の精度・再現性 ・容量モデル毎に色分け(全8色) ・手にフィットしやすい形状 ・専用治具(別売り)でキャリブレーションが簡便化 ・吐出性能を向上する「ハイパーブロアシステム」を搭載(2、10、20μLのみ) ・回すだけで着脱可能なエジェクタパイプ ・握ったときにボリュームインジケーターが隠れない ・プッシュボタンと容量可変ハンドルを分離。ロック機能を省略 ・本体重量が約70g ・オートクレーブ減菌が可能 ・3か所の表示と色分けで容量モデルの識別が容易
  • 分注器 ハンディーペッターII SIBATA(柴田科学)

    分注器 ハンディーペッターII

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    ・8種類の専用シリンジとの組み合せにより、1μL~5mLまでの40種類の分注容量が選択できます。 ・可変ツマミで5段階の分注回数を選べます。 ・エッペンドルフピペット4780のコンビチップと互換性があります。
    分注範囲(μL)1~5000設定方式プッシュボタン切替式オートクレーブの可否不可