カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(10)
- 三商(9)
- WATSON(7)
- Xiaomi(6)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- コーニング(4)
- GILSON(ギルソン)(4)
- 東芝(3)
- ケニス(3)
- SSI(3)
- 日本ケミコン(2)
- レイニン(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- BRAND(1)
- アイビス(1)
- IKA(1)
- ブランドをもっと見る
「5000μl」の検索結果

チップ ラック付
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981箱(100本)当日出荷から5日以内出荷・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
フィルター デジフィットマスター/デジフィットAUP/AUP+用 5000μL/10000μL 100入
SIBATA(柴田科学)¥4,398税込¥4,8381箱(100個)5日以内出荷分注器”デジフィット”AUPタイプ、AUP-5000/10000用のフィルターです。用途AUP-5000/10000用質量(kg)0.008
ノズルフィルター デジフィットフェザー5000/10000μL用
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981袋(1個)5日以内出荷デジフィットフェザー5000μL、10000μLのノズルに装着するフィルターです。用途デジフィットフェザー5000/10000μL用質量(kg)0.1高さH(mm)20奥行D(mm)5幅W(mm)20
チップ デジペット用
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1箱(1000本)3日以内出荷から5日以内出荷ポリプロピレン製のディスポーザブルチップです。チップ1000~5000μL用(025050-51)はマクロピペット5mL用と併用できます。用途デジペット用
分注器デジフィット AUP+
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から33日以内出荷デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否可
ハンディピペット デジフィット AUV
SIBATA(柴田科学)¥37,980~税込¥41,778~1本(1本)当日出荷から5日以内出荷UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否可
チップ マクロピペット用
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981袋(200本)当日出荷・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性用途マクロピペット用
分注器デジフィットマスター
SIBATA(柴田科学)¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷から33日以内出荷・従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。 ・ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。 ・5年間保障対応製品です。 ・フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。 ・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能です。 ・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否可
デジフィットフェザー
SIBATA(柴田科学)¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷から5日以内出荷・世界最軽量級、最高水準の精度・再現性 ・容量モデル毎に色分け(全8色) ・手にフィットしやすい形状 ・専用治具(別売り)でキャリブレーションが簡便化 ・吐出性能を向上する「ハイパーブロアシステム」を搭載(2、10、20μLのみ) ・回すだけで着脱可能なエジェクタパイプ ・握ったときにボリュームインジケーターが隠れない ・プッシュボタンと容量可変ハンドルを分離。ロック機能を省略 ・本体重量が約70g ・オートクレーブ減菌が可能 ・3か所の表示と色分けで容量モデルの識別が容易
分注器 ハンディーペッターII
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷・8種類の専用シリンジとの組み合せにより、1μL~5mLまでの40種類の分注容量が選択できます。 ・可変ツマミで5段階の分注回数を選べます。 ・エッペンドルフピペット4780のコンビチップと互換性があります。分注範囲(μL)1~5000設定方式プッシュボタン切替式オートクレーブの可否不可