カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(161)
  • 医療(2)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(35)
  • ホンダ(568)
  • アズワン(474)
  • コスモスビード(223)
  • TGK(東京硝子器械)(220)
  • 三商(211)
  • エスコ(152)
  • Merck(メルクミリポア)(152)
  • 旭製作所(137)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(129)
  • climbing(クライミング)(126)
  • PROST's(125)
  • ジーエルサイエンス(118)
  • SKC(環境測定)(108)
  • TPP(103)
  • サンプラテック(98)
  • Thermo Fisher Scientific(92)
  • 日本理化学器械(NRK)(92)
  • パール金属(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500ml」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口三角フラスコ 500mL SIBATA(柴田科学)

    ねじ口三角フラスコ 500mL

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    種別三角フラスコ材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム容量(mL)500
  • 柴田 丸底フラスコ 500ML 010500-500A SIBATA(柴田科学)

    柴田 丸底フラスコ 500ML 010500-500A

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • ステンレスファンネル 500mL SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレスファンネル 500mL SF用

    SIBATA(柴田科学)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316容量(mL)500
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1組(10個)
    翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
  • BOD希釈水調整試液 SIBATA(柴田科学)

    BOD希釈水調整試液

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    BOD測定法における希釈法は、日本や米国をはじめとして各国で標準試験法とされています。 こちらは合成希釈水用の原液各500mLのセットです。
    名称BOD希釈水調整試液構成りん酸緩衝液、硫酸マグネシウム溶液、塩化カルシウム溶液、塩化鉄溶液危険物の類別非危険物
  • 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)

    吸引ろ過びん

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷
    ●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
    用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
  • マグネットファンネル MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    マグネットファンネル MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    フィルターホルダーマグネット式 MFシリーズ用のファンネルです。300mL用と500mL用のラインアップがあります。
  • SPC導入アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC導入アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。
    材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)70寸法b(mm)151下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15
  • 吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用 SIBATA(柴田科学)

    吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から93日以内出荷
    減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
  • 柴田 コニカルビーカー(目安目盛付) SIBATA(柴田科学)

    柴田 コニカルビーカー(目安目盛付)

    SIBATA(柴田科学)
    1,498税込1,648
    1個(500mL)
    当日出荷から11日以内出荷
    目安目盛付。 ほうけい酸ガラス-1を使用。
  • ピペットホルダー SIBATA(柴田科学)

    ピペットホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    試薬溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。びんに直接装着することにより、場所を取ることもありません。500mL~3L程度の試薬びんに使用できます。同じ試薬溶媒等を頻繁に使用する時など特に便利です。ガロンびん等の大きなびんや背の高いびんにはピペットホルダーを2カ所取り付けることによりピペットが安定します。
    全長(mm)600アズワン品番2-4016-01
  • 柴田 三角フラスコ(目安目盛付) SIBATA(柴田科学)

    柴田 三角フラスコ(目安目盛付)

    SIBATA(柴田科学)
    1,198税込1,318
    1個(500mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    目安目盛付。 ほうけい酸ガラス-1を使用。
  • トールビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    トールビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    1,298税込1,428
    1個(500mL×1個)
    当日出荷
    高い耐熱性耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
    材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)容量(mL)500高さ(mm)150目盛(mL)50(最小目盛り100胴径(Φmm)80
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
  • フリーディスペンサー ボトル付 SIBATA(柴田科学)

    フリーディスペンサー ボトル付

    SIBATA(柴田科学)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能。接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能。付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)
    用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に仕様容量設定:ストッパー合わせ式再現性(%)0.1精度(%)<±1オートクレーブの可否可※121℃まで
  • 三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    三角フラスコ(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
    種別三角フラスコ
  • コニカルビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    コニカルビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ナス形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    7,298税込8,028
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
  • ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100外径(Φmm)[ゴム止め]8材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)PTFE
  • セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸型

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
  • セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
  • メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    材質ほうけい酸ガラス透明
  • 共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共栓三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
  • メスシリンダー用バンパー SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー用バンパー

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
    材質ポリプロピレン
  • SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き) SIBATA(柴田科学)

    SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
  • HPLCねじ口瓶 SIBATA(柴田科学)

    HPLCねじ口瓶

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
  • 共通共通三口フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通共通三口フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC四口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
  • メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    キャップ形式共栓口タイプ広口
  • 試薬びん 広口 茶褐色 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口 茶褐色

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
  • 吸引鐘セット SIBATA(柴田科学)

    吸引鐘セット

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
    付属品ガラス板、パッキン上部内径(mm)37
  • セパラブルフラスコ 円筒形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
  • マグネスター MG型 SIBATA(柴田科学)

    マグネスター MG型

    SIBATA(柴田科学)
    14,880税込16,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。