トールビーカー(SIBATA)

トールビーカー(SIBATA) - SIBATA(柴田科学)

高い耐熱性耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。
背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。

材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
容量(mL)
500
高さ(mm)
150
目盛(mL)
50(最小目盛り100
胴径(Φmm)
80
内容量
1個(500mL×1個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66000649010040-0500A
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする