カテゴリ
- 科学研究・開発用品(72)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(10)
- 三商(132)
- SKC(環境測定)(122)
- アズワン(92)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- マルエム[理化学・容器](81)
- サトーパーツ(60)
- ナリカ(55)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(53)
- Thermo Fisher Scientific(52)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(52)
- ケニス(52)
- サクラクレパス(50)
- エスコ(48)
- Qlight(38)
- NEG(日電理化硝子)(36)
- ペベオ(34)
- KITO(キトー)(33)
- マクセル(31)
- ブランドをもっと見る
「5ml」の検索結果

バイオピペット ショートタイプ
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681組(10本)3日以内出荷から16日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
バイオピペット ロングタイプ
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681組(10本)3日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)350タイプロング1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
外套管 SPCミゼットインピンジャー用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷SPCミゼットインピンジャーの外套管のみ。1目盛5mL適合SPCミゼットインピンジャー30mL用材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110胴径(Φmm)28
チップ デジペット用
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1箱(1000本)3日以内出荷ポリプロピレン製のディスポーザブルチップです。チップ1000~5000μL用(025050-51)はマクロピペット5mL用と併用できます。用途デジペット用
SPC水分定量受器
SIBATA(柴田科学)¥30,980~税込¥34,078~1個3日以内出荷・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。 ・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。 ・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用材質ほうけい酸ガラス全高(mm)179下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
ビーカー(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から14日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
フリーディスペンサー ボトル付
SIBATA(柴田科学)¥71,980~税込¥79,178~1台4日以内出荷スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能。接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能。付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に仕様容量設定:ストッパー合わせ式再現性(%)0.1精度(%)<±1オートクレーブの可否可※121℃まで
駒込ピペット
SIBATA(柴田科学)¥6,398税込¥7,0381箱(5mL×10本)3日以内出荷取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。材質ほうけい酸ガラス-1外径(Φmm)ゴム止:8
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から22日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
ホールピペット スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥859~税込¥945~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA
メスフラスコ カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から4日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。材質ほうけい酸ガラス
ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
チップ マクロピペット用
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981袋(200本)当日出荷から33日以内出荷・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性用途マクロピペット用
メスフラスコ スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。色透明材質ほうけい酸ガラス
分注器 マクロピペット
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷から12日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットチップ フィンガーディスペンサ用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(5個)当日出荷から3日以内出荷フィンガーディスペンサーの先端に取り付けて分注をおこなうための専用チップです。各容量に合わせて選択するスペアパーツです。材質PP(ポリプロピレン)
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から23日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
フィンガーディスペンサー(容量可変式)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。再現性(%)±0.2精度(%)±1.0
静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚測定範囲0~1.000aw質量(g)25種類静電容量型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.01aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
分注器 フィックス・ア・レット
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。仕様シリコン栓付
分注器スタンド マクロピペット用
SIBATA(柴田科学)¥17,899税込¥19,6891個3日以内出荷・分注器 マクロピペット用の固定式 5本立てスタンドです。 ・容量25mL、50mLタイプには適用しません。材質アクリル
バイオピペット(ショート)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から翌々日出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。上部外径(Φmm)8仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショートピペットの種類バイオピペット
簡易土壌検査キット 六価クロム
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。用途シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。セット内容【シンプルパック 六価クロム測定用】12個、【カラーチャート 六価クロム用】1枚【シリンジ】1本、【シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm】12個、【ポリ瓶 広口 100mL】1本、【計量スプーン 3mL】1本、【プラスチックビーカー 5mL】1個、【キャリングケース】1個測定範囲(mg/L)0.05~2反応時間1分カラーチャート目盛0.05、0.1、0.2、0.5、1、2(淡桃→赤紫)測定物質六価クロムアズワン品番64-3880-96
フィルタークリアリングキット クイックフィックス
SIBATA(柴田科学)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷わずか0.2~0.3mLのアセトンにより5秒間でフィルターを透明化。耐久性アルミニウムハウジングで汚れにくく保守が容易です。小型で簡単に現場に持ち運びできます。
エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】差圧式付属品低流量オリフィスアダプター材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から6日以内出荷フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート
ストッパー・ポインターフランジ
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷から33日以内出荷シリンダーの目盛に対して、分注容量を設定する部分のスペアパーツです。用途リビューレット、フィックス・ア・レット用
バブコック乳脂計
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷・乳脂肪の簡易定量法の一つで、硫酸を加えて脂肪を浮かせ体積を測定します。 ・目盛には10目盛ごと%に相当する数字(クリーム用:0~50/全乳用:0~8)が付いています。
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷から33日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛
エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801セット(1台)当日出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用
SIBATA(柴田科学)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚測定範囲0.200~1.000aw質量(g)30種類電気抵抗型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.02aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
メスピペット 先端目盛 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥629~税込¥692~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛
メスピペット 先端目盛 大穴
SIBATA(柴田科学)¥839~税込¥923~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプ大穴目盛先端目盛
バイオピペット(ロング)
SIBATA(柴田科学)¥659税込¥7251本翌々日出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。上部外径(Φmm)8全長(mm)350目盛ありJISクラスJR-2ピペットの種類バイオピペット