SIBATA(柴田科学)
駒込ピペット
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。
中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
材質
ほうけい酸ガラス-1
外径(Φmm)
ゴム止:8
注意
※ゴム球は付属しておりません。
全6種類を絞り込む
内容量
選択してください
1箱(1mL×10本)
1箱(2mL×10本)
1箱(3mL×10本)
1箱(5mL×10本)
1箱(10mL×10本)
1箱(20mL×10本)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
最小目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82018995
020510-05A
1箱(5mL×10本)
5
0.2
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
82019056
020510-03A
1箱(3mL×10本)
3
0.2
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
82019065
020510-02A
1箱(2mL×10本)
2
0.1
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
82019081
020510-010A
1箱(10mL×10本)
10
1mLまで0.2mL/1mL以上0.5mL
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
82019108
020510-01A
1箱(1mL×10本)
1
0.1
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82019117
020510-020A
1箱(20mL×10本)
20
1mLまで1.0mL
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください